Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 1 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 2 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 3 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 4 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 1 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 2 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 3 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали
Фото - 4 - Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали

Диск зачистной RED LINE, Ø230мм x 6.0мм, для стали (0669260236)

Диск шлифовальный по металлу Red Line ДИСК ЗАЧИСТНОЙ. ПО СТАЛИ 230 Х 6.0 22.2 RED LINE
Номер товара 0669260236
В наличии
Залишилось 4 од.
Цена:
150 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Міцний шліфувальний круг з високими показниками продуктивності
  • Армований високоякісним волокном
  • Висока стійкість до зламу
  • В'яжуча речовина з синтетичної смоли
  • Ударостійкий
  • Не нагрівається, низьке пилоутворення
  • Оптимальна шліфуюча здатність
  • Довгий термін служби
  • Висока стійкість до розколювання

Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN1241
Область применения Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Міцний шліфувальний круг з високими показниками продуктивності
  • Армований високоякісним волокном
  • Висока стійкість до зламу
  • В'яжуча речовина з синтетичної смоли
  • Ударостійкий
  • Не нагрівається, низьке пилоутворення
  • Оптимальна шліфуюча здатність
  • Довгий термін служби
  • Висока стійкість до розколювання

Відповідає найсуворішим вимогам з техніки безпеки
Європейський стандарт EN1241
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Область применения Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
4200 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии