Круг полировальный флисовый, сегментный, P-180, 125X22,23
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-180, 125X22,23
Круг полировальный флисовый, сегментный, P-180, 125X22,23 (0585312518)
Шлифовальные диски, флисовые, с сегментами
КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-MITTEL-125X22,23
Номер товара 0585312518
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для непосредственного использования на угловых шлифмашинах.
Предназначены для очистки и полировки нелегированных и высоколегированных сортов стали, алюминия и цветных металлов.
- Долгий срок службы благодаря упорядоченному положению сегментов
- Не деформируется и не засоряется во время работы
- Обрабатываемая поверхность практически не нагревается при шлифовании
- Не требуется опорный диск, в отличие от обычных флисовых кругов
- Усиленная структура флиса
| Частота вращения, макс. | 12200 об/мин |
| Диаметр (Ø) | 125 мм |
| Размер зерна | 180 |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Средний |
| Цвет | Красно-коричневый |
Применение
Используется для шлифования кромок и поверхностей, редактирования и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварных швов.
- Полировка и очистка легированных и высоколегированных сталей, сплавов алюминия и цветных металлов
- Шлифование прямых поверхностей и кромок
- Удаление оксидных пленок, цветов изменчивости после сварки и плазменной резки листов из нержавеющей стали
- Удаление поверхностных дефектов (царапины)
- Подготовка поверхности под покраску, удаление старой краски, налета и ржавчины
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для непосредственного использования на угловых шлифмашинах.
Предназначены для очистки и полировки нелегированных и высоколегированных сортов стали, алюминия и цветных металлов.
- Долгий срок службы благодаря упорядоченному положению сегментов
- Не деформируется и не засоряется во время работы
- Обрабатываемая поверхность практически не нагревается при шлифовании
- Не требуется опорный диск, в отличие от обычных флисовых кругов
- Усиленная структура флиса
Характеристики
| Частота вращения, макс. | 12200 об/мин |
| Диаметр (Ø) | 125 мм |
| Размер зерна | 180 |
| Посадочный диаметр отверстия | 22,23 мм |
| Исполнение | Средний |
| Цвет | Красно-коричневый |
Применение
Применение
Используется для шлифования кромок и поверхностей, редактирования и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварных швов.
- Полировка и очистка легированных и высоколегированных сталей, сплавов алюминия и цветных металлов
- Шлифование прямых поверхностей и кромок
- Удаление оксидных пленок, цветов изменчивости после сварки и плазменной резки листов из нержавеющей стали
- Удаление поверхностных дефектов (царапины)
- Подготовка поверхности под покраску, удаление старой краски, налета и ржавчины
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар