Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 1 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 2 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 3 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 4 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 5 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 6 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 7 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 8 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 9 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 1 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 2 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 3 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 4 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 5 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 6 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 7 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 8 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23
Фото - 9 - Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23

Круг полировальный флисовый, сегментный, P-100, 125X22,23 (0585312510)

Шлифовальные диски, флисовые, с сегментами КРУГ-ШЛИФ.-НЕЙЛОН.-GROB-125X22,23
Номер товара 0585312510
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для непосредственного использования на угловых шлифмашинах. Предназначены для очистки и полировки нелегированных и высоколегированных сортов стали, алюминия и цветных металлов.
  • Долгий срок службы благодаря упорядоченному положению сегментов
  • Не деформируется и не засоряется во время работы
  • Обрабатываемая поверхность практически не нагревается при шлифовании
  • Не требуется опорный диск, в отличие от обычных флисовых кругов
  • Усиленная структура флиса
Размер зерна 100
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Груб.
Цвет Коричневый
Применение Используется для шлифования кромок и поверхностей, редактирования и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварных швов.
  • Полировка и очистка легированных и высоколегированных сталей, сплавов алюминия и цветных металлов
  • Шлифование прямых поверхностей и кромок
  • Удаление оксидных пленок, цветов изменчивости после сварки и плазменной резки листов из нержавеющей стали
  • Удаление поверхностных дефектов (царапины)
  • Подготовка поверхности под покраску, удаление старой краски, налета и ржавчины

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для непосредственного использования на угловых шлифмашинах. Предназначены для очистки и полировки нелегированных и высоколегированных сортов стали, алюминия и цветных металлов.
  • Долгий срок службы благодаря упорядоченному положению сегментов
  • Не деформируется и не засоряется во время работы
  • Обрабатываемая поверхность практически не нагревается при шлифовании
  • Не требуется опорный диск, в отличие от обычных флисовых кругов
  • Усиленная структура флиса
Характеристики arrow_down
Размер зерна 100
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр (Ø) 125 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Исполнение Груб.
Цвет Коричневый
Применение arrow_down
Применение Используется для шлифования кромок и поверхностей, редактирования и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварных швов.
  • Полировка и очистка легированных и высоколегированных сталей, сплавов алюминия и цветных металлов
  • Шлифование прямых поверхностей и кромок
  • Удаление оксидных пленок, цветов изменчивости после сварки и плазменной резки листов из нержавеющей стали
  • Удаление поверхностных дефектов (царапины)
  • Подготовка поверхности под покраску, удаление старой краски, налета и ржавчины
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте