Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-400Р

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-400Р

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-400Р

Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-400Р
Номер товара 1668912540
В наличии
Цена:
336 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.

Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Срок службы (оценка в баллах) 04
Универсальность (оценка в баллах) 04
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 04
Решение задач (оценка в баллах) 04
Скорость снятия материала (оценка в баллах) 04
Диаметр (Ø) 125 мм
Частота вращения, макс. 2800 об/мин
Высота сегмента 3 мм
Размер зерна P400
Николай 26.09.2022

Довольно хорошая гладкость в сумме с правильным подбором жесткости, стойкий к износу.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.

Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Характеристики arrow_down
Срок службы (оценка в баллах) 04
Универсальность (оценка в баллах) 04
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) 04
Решение задач (оценка в баллах) 04
Скорость снятия материала (оценка в баллах) 04
Диаметр (Ø) 125 мм
Частота вращения, макс. 2800 об/мин
Высота сегмента 3 мм
Размер зерна P400
Отзывов (1) arrow_down
Николай 26.09.2022

Довольно хорошая гладкость в сумме с правильным подбором жесткости, стойкий к износу.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!