Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43
Фото - 1 - Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43
Фото - 2 - Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43
Фото - 1 - Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43
Фото - 2 - Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43

Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43 (M418199043)

Кроссовки защитные CETUS, S3L, композитный носок, черные, пара, р.43 MODYF -арт. M418199043
Номер товара M418199043
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Спортивный и инновационный дизайн с отличной гибкостью
  • Очень удобные, легкие и дышащие
  • Дышащая подкладка из высококачественной микрофибры
  • Внешняя подошва из нескользкого полиуретана (SRC), устойчивая к углеводородам и энергопоглощающая пятка
  • Подносок из композитного материала
  • Текстильная подошва, устойчивая к проколам
  • Широкая посадка 11
  • Вес примерно: 1,160 г/пара 42го размера
  • Материал защитного подноска Пластик
    Размер 43
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Цвет Черный
    Категория защиты S3L
    Область применения Для комфортного использования и защиты при выполнении задач в условиях повышенного риска, требующих применения защитной обуви. Подходит для сухой среды, где есть риск проколоть или придавить стопу

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Спортивный и инновационный дизайн с отличной гибкостью
  • Очень удобные, легкие и дышащие
  • Дышащая подкладка из высококачественной микрофибры
  • Внешняя подошва из нескользкого полиуретана (SRC), устойчивая к углеводородам и энергопоглощающая пятка
  • Подносок из композитного материала
  • Текстильная подошва, устойчивая к проколам
  • Широкая посадка 11
  • Вес примерно: 1,160 г/пара 42го размера
  • Характеристики arrow_down
    Материал защитного подноска Пластик
    Размер 43
    Верхняя часть башмака Текстиль
    Цвет Черный
    Категория защиты S3L
    Применение arrow_down
    Область применения Для комфортного использования и защиты при выполнении задач в условиях повышенного риска, требующих применения защитной обуви. Подходит для сухой среды, где есть риск проколоть или придавить стопу
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!