Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 1 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 2 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 3 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 4 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 5 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 1 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 2 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 3 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 4 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL
Фото - 5 - Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL

Костюм влагозащитный PROFI, зеленый, размер XXL (5358368004)

Костюм влагозащитный PROFI, ПВХ пропитка, зеленый, размер 2XL, INDURO-арт. 5358368004
Номер товара 5358368004
В наличии
Цена:
1080 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональный влагозащитный костюм PROFI – это надежная защита от сильного ливня, штормового ветра и грязи

Комплект состоит из удлиненной куртки с капюшоном и удобных брюк. Изготовлен из сверхпрочной ткани Oxford 100% полиэстер с плотной водонепроницаемой ПВХ-пропиткой. Благодаря герметичным сваренным швам костюм выдерживает экстремальные погодные условия. Идеально подходит для строителей, дорожных служб, работников автомоек, а также для рыбалки, охоты и туризма. В комплекте идет долговечный фирменный чехол для хранения.

100% Водонепроницаемость

Плотная ткань Oxford (100% полиэстер) в сочетании с внутренней ПВХ-пропиткой полностью блокирует проникновение влаги и защищает от сильного ветра

Герметические швы

Все стыки и швы надежно прошиты и дополнительно проклеены (запаяны) горячим способом. Вода не пропитается через отверстия от игл

Эффективная вентиляция

На спине под специальным защитным клапаном расположены отверстия для проветривания. Костюм защищает от дождя, но позволяет телу «дышать», предотвращая эффект термоса

Безопасность в темноте (для моделей в желтом сигнальном цвете)

Светоотражающие элементы расположены на спине и спереди куртки, что обеспечивает высокую видимость на дороге ночью или во время тумана

Большой выбор размеров

Размерная сетка от M до 5XL позволяет подобрать костюм на любое телосложение, в частности доступны большие размеры для ношения поверх теплой или рабочей одежды

Удобный чехол в комплекте

Костюм комплектуется фирменной сумкой-чехлом на молнии, изготовленной из того же износостойкого материала. Чехол защищает изделие при транспортировке и подходит для длительного использования

Доступные цвета:

  • Зеленый (хаки) – практичный вариант для охоты, рыбалки и ежедневной работы
  • Ярко-желтый – сигнальный цвет для повышенной видимости в дорожных и строительных работах (со светоотражающими элементами)

Таблиця розмірів
Стандарты EN 343
Размер XXL
Цвет Зеленый
Вид изделия Костюм
Инструкция по уходу Не гладить, Не делать химчистку, Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане
Материал 100% полиэстер с ПВХ пропиткой
Назначение Влагозащита

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональный влагозащитный костюм PROFI – это надежная защита от сильного ливня, штормового ветра и грязи

Комплект состоит из удлиненной куртки с капюшоном и удобных брюк. Изготовлен из сверхпрочной ткани Oxford 100% полиэстер с плотной водонепроницаемой ПВХ-пропиткой. Благодаря герметичным сваренным швам костюм выдерживает экстремальные погодные условия. Идеально подходит для строителей, дорожных служб, работников автомоек, а также для рыбалки, охоты и туризма. В комплекте идет долговечный фирменный чехол для хранения.

100% Водонепроницаемость

Плотная ткань Oxford (100% полиэстер) в сочетании с внутренней ПВХ-пропиткой полностью блокирует проникновение влаги и защищает от сильного ветра

Герметические швы

Все стыки и швы надежно прошиты и дополнительно проклеены (запаяны) горячим способом. Вода не пропитается через отверстия от игл

Эффективная вентиляция

На спине под специальным защитным клапаном расположены отверстия для проветривания. Костюм защищает от дождя, но позволяет телу «дышать», предотвращая эффект термоса

Безопасность в темноте (для моделей в желтом сигнальном цвете)

Светоотражающие элементы расположены на спине и спереди куртки, что обеспечивает высокую видимость на дороге ночью или во время тумана

Большой выбор размеров

Размерная сетка от M до 5XL позволяет подобрать костюм на любое телосложение, в частности доступны большие размеры для ношения поверх теплой или рабочей одежды

Удобный чехол в комплекте

Костюм комплектуется фирменной сумкой-чехлом на молнии, изготовленной из того же износостойкого материала. Чехол защищает изделие при транспортировке и подходит для длительного использования

Доступные цвета:

  • Зеленый (хаки) – практичный вариант для охоты, рыбалки и ежедневной работы
  • Ярко-желтый – сигнальный цвет для повышенной видимости в дорожных и строительных работах (со светоотражающими элементами)

Таблиця розмірів
Характеристики arrow_down
Стандарты EN 343
Размер XXL
Цвет Зеленый
Вид изделия Костюм
Инструкция по уходу Не гладить, Не делать химчистку, Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане
Материал 100% полиэстер с ПВХ пропиткой
Назначение Влагозащита
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті