Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4"
Фото - 1 - Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4"
Фото - 1 - Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4"

Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4" (065111452)

Коронка алмазная по железобетону Wurth Ø52 мм 450 мм 1-1/4"
Номер товара 065111452
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Високоякісна бурова коронка D52,для усіх типів бетону
Для інстрментів високої потужності (більше 2,5 кВт),без хвостовика

  • Базові матеріали:Бетон(усі типи)
  • Режим свердління :На станині або у ручному режимі
  • Робота з або без використання змащувально-охолоджувальної рідини.
На строительстве, объекте где необходим профессиональный инструмент.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Високоякісна бурова коронка D52,для усіх типів бетону
Для інстрментів високої потужності (більше 2,5 кВт),без хвостовика

  • Базові матеріали:Бетон(усі типи)
  • Режим свердління :На станині або у ручному режимі
  • Робота з або без використання змащувально-охолоджувальної рідини.
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
На строительстве, объекте где необходим профессиональный инструмент.
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии