Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 2 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 3 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 4 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 5 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 1 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 2 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 3 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 4 - Контрольная гильза W-BS-T
Фото - 5 - Контрольная гильза W-BS-T

Контрольная гильза W-BS-T (5929129912)

Контрольная гильза для анкер-шурупов W-BS-T 12 Для проверки пригодности резьбы анкер-шурупов
Номер товара 5929129912
Нет в наличии
Цена:
135.3 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 10 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Используется для проверки диаметра резьбы анкер-шурупа W-BS, в случае повторного использования для крепления строительного оборудования
Номинальный размер 12
Область применения: Контрольная гильза для проверки пригодности использования анкер-шурупа W-BS/S Он может быть повторно использован только тогда, когда не более как 3 витка входят в гильзу

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Используется для проверки диаметра резьбы анкер-шурупа W-BS, в случае повторного использования для крепления строительного оборудования
Характеристики arrow_down
Номинальный размер 12
Применение arrow_down
Область применения: Контрольная гильза для проверки пригодности использования анкер-шурупа W-BS/S Он может быть повторно использован только тогда, когда не более как 3 витка входят в гильзу
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -13.1 %
16.02 грн/шт
13.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купить