Комплект модулей ORSYmobil M
Комплект модулей ORSYmobil M
Комплект модулей ORSYmobil M (K096399638)
Готовый комплект ORSYmobil M, модули 096399611+096399638
Номер товара K096399638
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Комплект модулей ORSYmobil M
Предварительно смонтированный комплект, готовый к установке.
- Подходит для многих типов транспортных средств
- Может быть расширен дополнительными модульными компонентами
Левый блок (артикул 096399611) состоит из:
- Модуля с откидной полкой, высота свободного пространства 390 мм
- Двух ящиков высотой 120 мм с раздельной перегородкой
- Один ящик высотой 90 мм с раздельной перегородкой
- Одна полка с четырьмя лотками для мелких деталей для упорядоченного хранения мелких деталей
- Верхняя полка с раздельной перегородкой
Правый блок (артикул 096399638) состоит из:
- Модуля с панелью, высота свободного пространства 420 мм
- Двух ящиков высотой 120 мм с раздельной перегородкой
- Одна полка для хранения с раздельной перегородкой для упорядоченного размещения инструментов и мелких деталей
- Верхняя полка с раздельной перегородкой
Особенности:
- Изготовлен из высокопрочной стали с качественным порошковым покрытием
- В комплект входят противоскользящие коврики
- В комплект входят крепления для монтажа к полу и боковым стенкам автомобиля
- Панель пола не входит в комплект поставки
3D-модель
| Ширина правого модуля | 1112 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Ширина левого модуля | 834 мм |
| Высота правого модуля | 980 мм |
| Высота левого модуля | 980 мм |
| Цвет | Антрацитовый серый RAL 7016 структурированный, Ярко-красный RAL 3020, структурированный |
| Вес изделия (1 шт.) | 105,000 кг |
Информация о продукте
Описание
Комплект модулей ORSYmobil M
Предварительно смонтированный комплект, готовый к установке.
- Подходит для многих типов транспортных средств
- Может быть расширен дополнительными модульными компонентами
Левый блок (артикул 096399611) состоит из:
- Модуля с откидной полкой, высота свободного пространства 390 мм
- Двух ящиков высотой 120 мм с раздельной перегородкой
- Один ящик высотой 90 мм с раздельной перегородкой
- Одна полка с четырьмя лотками для мелких деталей для упорядоченного хранения мелких деталей
- Верхняя полка с раздельной перегородкой
Правый блок (артикул 096399638) состоит из:
- Модуля с панелью, высота свободного пространства 420 мм
- Двух ящиков высотой 120 мм с раздельной перегородкой
- Одна полка для хранения с раздельной перегородкой для упорядоченного размещения инструментов и мелких деталей
- Верхняя полка с раздельной перегородкой
Особенности:
- Изготовлен из высокопрочной стали с качественным порошковым покрытием
- В комплект входят противоскользящие коврики
- В комплект входят крепления для монтажа к полу и боковым стенкам автомобиля
- Панель пола не входит в комплект поставки
3D-модель
Характеристики
| Ширина правого модуля | 1112 мм |
| Глубина | 380 мм |
| Ширина левого модуля | 834 мм |
| Высота правого модуля | 980 мм |
| Высота левого модуля | 980 мм |
| Цвет | Антрацитовый серый RAL 7016 структурированный, Ярко-красный RAL 3020, структурированный |
| Вес изделия (1 шт.) | 105,000 кг |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар