Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект растяжения кузова, гидравлический, 17 шт.
Фото - 1 - Комплект растяжения кузова, гидравлический, 17 шт.
Фото - 1 - Комплект растяжения кузова, гидравлический, 17 шт.

Комплект растяжения кузова, гидравлический, 17 шт. (071557010)

Комплект растяжения кузова, гидравлический, 17 шт.
Номер товара 071557010
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Подходит для подъема, толкания, вытягивания, гибки, выпрямления деталей
  • Длинная ручка облегчает работу
  • Толстостенные удлинительные трубы для дополнительной прочности и длительного срока службы
  • Грузоподъемность 10 т
    Количество изделий в ассортименте/комплекте 17 шт.

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
  • Подходит для подъема, толкания, вытягивания, гибки, выпрямления деталей
  • Длинная ручка облегчает работу
  • Толстостенные удлинительные трубы для дополнительной прочности и длительного срока службы
  • Характеристики arrow_down
    Грузоподъемность 10 т
    Количество изделий в ассортименте/комплекте 17 шт.
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Документы arrow_down

    Информация о продукте

    Останні переглянуті
    Знижка -54.5 %
    2.64 грн/шт
    1.2 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 100 шт
    Купить
    Знижка -66.7 %
    4.32 грн/шт
    1.44 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 100 шт
    Купить