Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 1 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 2 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 3 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 4 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 5 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 1 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 2 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 3 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 4 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм
Фото - 5 - Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой на шарнире ZEBRA®, 191 мм 14 мм (071426314)

Комбинированный гаечный ключ с трещоткой и шарниром, матовый КЛЮЧ-КОМБ-ТРЕЩ-ШАРН-14ММ ZEBRA
Номер товара 071426314
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1212 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метрический ключ, с трещоткой и шарниром в накидной части. Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.
  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой и шарниром позволяет осуществлять ее поворот на 180°
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Рожная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа: надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.
Примечание Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузке только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.
Крутящий момент, макс. (F max.) 131 Нм
Ширина зева ключа (SW) 14 мм
Длина (L) 191 мм
Внешний диаметр кольца (d) 26,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 29,3 мм
Толщина зева (a1) 6,4 мм
Толщина кольца (a2) 9 мм
Применение Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части – для их затяжки.
Инструкции Храповик не подходит, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки (больше чем F / макс. Значительный, указанных в таблице). Для того чтобы разблокировать винты или гайки с неподвижной частью, нельзя использовать храповой механизм. Он может использоваться только на стадии фиксации.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метрический ключ, с трещоткой и шарниром в накидной части. Гибкая храповая головка дает больше пространства для пальцев и помогает обходить препятствия.
  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой и шарниром позволяет осуществлять ее поворот на 180°
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Рожная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа: надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.
Примечание Данный специальный инструмент можно подвергать нагрузке только при условии приложения максимального крутящего момента. Поэтому возможности его использования для ослабления болтов ограничены.
Характеристики arrow_down
Крутящий момент, макс. (F max.) 131 Нм
Ширина зева ключа (SW) 14 мм
Длина (L) 191 мм
Внешний диаметр кольца (d) 26,4 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 29,3 мм
Толщина зева (a1) 6,4 мм
Толщина кольца (a2) 9 мм
Применение arrow_down
Применение Открытая часть служит для ослабления болтов, трещотка на накидной части – для их затяжки.
Инструкции Храповик не подходит, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие нагрузки (больше чем F / макс. Значительный, указанных в таблице). Для того чтобы разблокировать винты или гайки с неподвижной частью, нельзя использовать храповой механизм. Он может использоваться только на стадии фиксации.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті