Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL
Фото - 1 - Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL
Фото - 2 - Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL
Фото - 1 - Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL
Фото - 2 - Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL

Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL (M405132006)

Комбинезон рабочий CETUS, зеленый, размер 4XL, MODYF -арт. M405132006
Номер товара M405132006
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобный комбинезон обеспечивает практическую защиту всего тела. Много разнообразных карманов для бережного хранения всех инструментов
  • Не покидающая царапин одежду с застежками-молниями из специального пластика, на который не реагируют металлодетекторы
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, два нагрудных кармана, карман для рулетки
  • Эргономичный вырез на коленях, эластичная вставка на талии, карманы для защиты колен из прочного материала Cordura – все обеспечивает комфорт и защиту
  • Держатель для бейджей, персонализированная этикетка для работника
  • Подходит для промышленной стирки, сертифицирован в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN
  • Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
    Размер 4XL
    Можно мыть при 60°C
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Цвет Зелен., Черный цвет
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобный комбинезон обеспечивает практическую защиту всего тела. Много разнообразных карманов для бережного хранения всех инструментов
  • Не покидающая царапин одежду с застежками-молниями из специального пластика, на который не реагируют металлодетекторы
  • Пять наружных карманов, два кармана для ручек, два нагрудных кармана, карман для рулетки
  • Эргономичный вырез на коленях, эластичная вставка на талии, карманы для защиты колен из прочного материала Cordura – все обеспечивает комфорт и защиту
  • Держатель для бейджей, персонализированная этикетка для работника
  • Подходит для промышленной стирки, сертифицирован в соответствии с DIN EN 14404, OEKO-TEX® MADE IN GREEN
  • Характеристики arrow_down
    Вес единицы поверхности ткани на м² 245 г
    Размер 4XL
    Можно мыть при 60°C
    Материал 65% полиэстер, 35% хлопок
    Цвет Зелен., Черный цвет
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Утюжка при средней температуре, Профессиональная сухая чистка, стандартный процесс
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    448.8 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    1800 грн/шт
    В наличии
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -45 %
    2880 грн/шт
    1584 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии
    4680 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    2520 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4680 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    4488.96 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ