Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-200Р
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-200Р
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-200Р
Круг алмазный для полировки керамической плитки и камня D125MM-200Р
Цена:
336 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) | 04 |
Решение задач (оценка в баллах) | 04 |
Скорость снятия материала (оценка в баллах) | 04 |
Диаметр (Ø) | 125 мм |
Частота вращения, макс. | 2800 об/мин |
Высота сегмента | 3 мм |
Размер зерна | P200 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Для полировки и шлифования керамической плитки, керамогранита, мрамора, гранита, кварцита, бетона.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Высокий ресурс работы Высококачественный круг имеющий гибкую основу с нанесением алмазоносного слоя, состоящего из алмазного порошка и полимерной связки.
Может использоваться как с охлаждением так и без При работе без подачи воды рекомендуется через каждые 30 секунд охлаждать диск на холостом ходу.
Характеристики
Срок службы (оценка в баллах) | 04 |
Универсальность (оценка в баллах) | 04 |
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах) | 04 |
Решение задач (оценка в баллах) | 04 |
Скорость снятия материала (оценка в баллах) | 04 |
Диаметр (Ø) | 125 мм |
Частота вращения, макс. | 2800 об/мин |
Высота сегмента | 3 мм |
Размер зерна | P200 |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.