Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE
Фото - 1 - Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE
Фото - 2 - Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE
Фото - 3 - Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE
Фото - 1 - Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE
Фото - 2 - Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE
Фото - 3 - Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE

Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE (M456240004)

Кофта на молнии флисовая PERFORMANCE, черный/красный, размер
Номер товара M456240004
В наличии
Цена:
3840 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочная и современная флисовая кофта приталенного кроя. С 4-сторонними эластичными вставками, которые обеспечивают самые высокие стандарты комфорта и качества. 4-х сторонний эластичный материал для большего комфорта 2 боковых кармана на молнии Отражатели LOXY®, молнии YKK Регулируемый край шнурка Отверстия для большого пальца

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочная и современная флисовая кофта приталенного кроя. С 4-сторонними эластичными вставками, которые обеспечивают самые высокие стандарты комфорта и качества. 4-х сторонний эластичный материал для большего комфорта 2 боковых кармана на молнии Отражатели LOXY®, молнии YKK Регулируемый край шнурка Отверстия для большого пальца
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1980 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
1560 грн/шт
1014 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
1980 грн/шт
1683 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -15 %
2280 грн/шт
1938 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить