Кофта флисовая JOB+ ECO, черная, размер L
Кофта флисовая JOB+ ECO, черная, размер L
Кофта флисовая JOB+ ECO, черная, размер L (M456368002)
Кофта флисовая JOB+ ECO, черная, размер L, MODYF-арт. M456368002
Номер товара M456368002
В наличии
Цена:
1800 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Удобная и мягкая мужская флисовая кофта, изготовленная из переработанных материалов
Сертификаты OEKO-TEX и GRS
100% переработанный полиэстер
Застежка-молния YKK на всю длину
Два боковых кармана на молнии
Плотность ткани 280 г/м²
Размеры от XS до 6XL
Таблиця розмірів
Размеры от XS до 6XL
Таблиця розмірів
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Описание
Удобная и мягкая мужская флисовая кофта, изготовленная из переработанных материалов
Сертификаты OEKO-TEX и GRS
100% переработанный полиэстер
Застежка-молния YKK на всю длину
Два боковых кармана на молнии
Плотность ткани 280 г/м²
Размеры от XS до 6XL
Таблиця розмірів
Размеры от XS до 6XL
Таблиця розмірів
Характеристики
| Материал | 100% переработанный полиэстер |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 280 г |
| Можно мыть при | 40°C |
| Размер | L |
| Вид изделия | Кофта |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Утепленная |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Кофта флисовая JOB+ ECO, красная, размер XS
Кофта флисовая JOB+ ECO, зеленая, размер M
Нет отзывов про этот товар