Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кофта флисовая JOB+ ECO, антрацит, размер 5XL
Фото - 1 - Кофта флисовая JOB+ ECO, антрацит, размер 5XL
Фото - 1 - Кофта флисовая JOB+ ECO, антрацит, размер 5XL

Кофта флисовая JOB+ ECO, антрацит, размер 5XL (M456372007)

Кофта флисовая JOB+ ECO, антрацит, размер 5XL, MODYF -арт. M456372007
Номер товара M456372007
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
1800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная и мягкая мужская флисовая кофта, изготовленная из переработанных материалов

  • Сертификаты OEKO-TEX и GRS
  • 100% переработанный полиэстер
  • Застежка-молния YKK на всю длину
  • Два боковых кармана на молнии
  • Плотность ткани 280 г/м²
    Размеры от XS до 6XL
    Таблиця розмірів

  • Материал 100% переработанный полиэстер
    Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 5XL
    Цвет Антрацит
    Вид изделия Кофта
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Назначение Утепленная

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!

    Информация о продукте

    Описание arrow_down
    Удобная и мягкая мужская флисовая кофта, изготовленная из переработанных материалов

  • Сертификаты OEKO-TEX и GRS
  • 100% переработанный полиэстер
  • Застежка-молния YKK на всю длину
  • Два боковых кармана на молнии
  • Плотность ткани 280 г/м²
    Размеры от XS до 6XL
    Таблиця розмірів

  • Характеристики arrow_down
    Материал 100% переработанный полиэстер
    Вес единицы поверхности ткани на м² 280 г
    Можно мыть при 40°C
    Размер 5XL
    Цвет Антрацит
    Вид изделия Кофта
    Инструкция по уходу Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке
    Назначение Утепленная
    Отзывов (0) arrow_down

    Нет отзывов про этот товар

    Написать отзыв

    Имя
    Ваш отзыв:
    Оценка

    Спасибо за отзыв!
    Останні переглянуті
    1925.94 грн/шт
    Нет в наличии
    Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
    - +
    х 1 шт
    Предзаказ
    1800 грн/шт
    В наличии
    - +
    х 1 шт
    Купить
    Знижка -45 %
    2880 грн/шт
    1584 грн/шт
    Нет в наличии
    - +
    х 1 шт
    Нет в наличии