Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 1 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 2 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 3 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 4 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 1 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 2 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 3 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Фото - 4 - Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм

Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм (575422110)

Ключ рожковый разводной Red Line РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 250ММ RED LINE
Номер товара 575422110
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Тип: метричний, короткий
  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Матеріал: хром-ванадієва, кована сталь. Високоякісна інструментальна сталь, хромоване покриття
  • Поверхня: хромована, полірована головка.
Геометричні характеристики: нахил губок 22,5º, модель для правої руки з метричною вимірювальною шкалою для швидкого та точного визначення розкриття губок. Форма головки: вузькі головки для роботи в обмеженому просторі. Довгі губки для впевненого захоплення глибоко посаджених болтів та гайок.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Тип: метричний, короткий
  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Матеріал: хром-ванадієва, кована сталь. Високоякісна інструментальна сталь, хромоване покриття
  • Поверхня: хромована, полірована головка.
Геометричні характеристики: нахил губок 22,5º, модель для правої руки з метричною вимірювальною шкалою для швидкого та точного визначення розкриття губок. Форма головки: вузькі головки для роботи в обмеженому просторі. Довгі губки для впевненого захоплення глибоко посаджених болтів та гайок.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте