Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 2 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 3 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 4 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 5 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 6 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 1 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 2 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 3 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 4 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 5 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Фото - 6 - Ключ рожково-накидной Wurth WS12

Ключ рожково-накидной Wurth WS12 (575430112)

Ключ гаечный комбинированный короткий метрический Red Line КЛЮЧ РОЖКОВО-НАКИДН-WS12 RED LINE Ключ рожково-накидной Wurth WS12
Номер товара 575430112
В наличии
Цена:
91.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 12 мм

Довжина:

  • 155 мм

Покриття:

  • Хромований.

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 12 мм

Довжина:

  • 155 мм

Покриття:

  • Хромований.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте