Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 1 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 2 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 3 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 4 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 5 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 6 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 7 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 8 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 1 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 2 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 3 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 4 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 5 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 6 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 7 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9
Фото - 8 - Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9

Ключ накидной двойной, метрический, WS8X9 (5754305089)

Ключ накидной двухсторонний метрический RED LINE
Номер товара 5754305089
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь. Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.
Виконання: метричний, глибокий вигин Накидна частина: Подвійний шестигранник Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2 Матеріал: хром-ванадієва сталь Поверхня: матове хромування
Применение: Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для глибоко розташованних гвинтових з'єднаннь. Вузьке виконання з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями.
Виконання: метричний, глибокий вигин Накидна частина: Подвійний шестигранник Стандарт: DIN 838 / DIN 475-2 Матеріал: хром-ванадієва сталь Поверхня: матове хромування
Характеристики arrow_down
Применение arrow_down
Применение: Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!