Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбинированный, изогнутый, WS24 mm
Фото - 1 - Ключ комбинированный, изогнутый, WS24 mm
Фото - 1 - Ключ комбинированный, изогнутый, WS24 mm

Ключ комбинированный, изогнутый, WS24 mm (575411124)

Ключ комбинированный, изогнутый, WS24 mm, RED STRIPE -арт. 575411124
Номер товара 575411124
В наличии
Цена:
436.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный и необходимый инструмент для широкого спектра применений
Ключи изготовлены из высокопрочной хром-ванадиевой стали для повышенной устойчивости, отвечающей высоким требованиям сложных задач по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в сложных условиях эксплуатации.
Большая четкая маркировка
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужный размер – большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное удержание. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии.
Угловая головка 15 градусов (рожковый конец)
Позволяет увеличить ход, что создает большую дугу поворота в условиях ограниченного пространства.
Головка с глубоким смещением 45° градусов
Позволяет увеличить охват, когда пространство ограничено
Толщина кольца (a1) 13,6 мм
Размер ключа 24 мм
Длина (L) 320 мм
Внешний диаметр кольца (d) 35,8 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 49,4 мм
Толщина зева (a2) 8,9 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированное / никелированное

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный и необходимый инструмент для широкого спектра применений
Ключи изготовлены из высокопрочной хром-ванадиевой стали для повышенной устойчивости, отвечающей высоким требованиям сложных задач по техническому обслуживанию и монтажу в автомобильной, промышленной и строительной отраслях

Хром-ванадиевая сталь
Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и твердость в сложных условиях эксплуатации.
Большая четкая маркировка
Обеспечивают быструю идентификацию, чтобы без труда найти нужный размер – большое преимущество, например, при работе под автомобилем в условиях недостаточного освещения.
Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное удержание. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии.
Угловая головка 15 градусов (рожковый конец)
Позволяет увеличить ход, что создает большую дугу поворота в условиях ограниченного пространства.
Головка с глубоким смещением 45° градусов
Позволяет увеличить охват, когда пространство ограничено
Характеристики arrow_down
Толщина кольца (a1) 13,6 мм
Размер ключа 24 мм
Длина (L) 320 мм
Внешний диаметр кольца (d) 35,8 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 49,4 мм
Толщина зева (a2) 8,9 мм
Материал Сталь хромованадиевая
Покрытие Хромированное / никелированное
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1118.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1320 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
276 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить