Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16
Фото - 1 - Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16
Фото - 1 - Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16 (071425116)

Ключ комбинированный Wurth прямой с трещоткой WS16 КЛЮЧ-КОМБИНИРОВ.С-ТРЕЩОТКОЙ-SW16 ZEBRA
Номер товара 071425116
В наличии
Цена:
758.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Метрический ключ со стандартной трещоткой.
  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Ложная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
  • Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, позволяющей работать в труднодоступных местах
Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа. Надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.
Толщина зева (a1) 10 мм
Ширина зева ключа (SW) 16 мм
Крутящий момент, макс. (F max.) 175 Нм
Длина (L) 208 мм
Внешний диаметр кольца (d) 28,7 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 33,5 мм
Толщина кольца (a2) 6,7 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Метрический ключ со стандартной трещоткой.
  • Накидная часть: 12-гранная, система POWERDRIV® с трещоткой
  • Стандарт: DIN 899
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхности хромированные, накидная и рожковая части полированные
  • Ложная часть ключа расположена под углом 15° в горизонтальной плоскости
  • Накидная часть расположена под углом 15° по отношению к рукоятке, позволяющей работать в труднодоступных местах
Трещотка с механизмом 72 зуба и минимальным углом поворота 5° в накидной части ключа. Надежная конструкция, выдерживающая высокие нагрузки.
Характеристики arrow_down
Толщина зева (a1) 10 мм
Ширина зева ключа (SW) 16 мм
Крутящий момент, макс. (F max.) 175 Нм
Длина (L) 208 мм
Внешний диаметр кольца (d) 28,7 мм
Ширина губок (внешняя) (b1) 33,5 мм
Толщина кольца (a2) 6,7 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті