Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-образный TORX, TX60, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный TORX, TX60, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-образный TORX, TX60, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный TORX, TX60, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-образный TORX, TX60, ZEBRA

Ключ Г-образный TORX, TX60, ZEBRA (07153660)

Ключ Г-образный TORX, TX60, L134 мм, ZEBRA -арт. 07153660
Номер товара 07153660
Нет в наличии
Цена:
493.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
TX, короткое исполнение
Размер длинной части 134 мм
Размер короткой части 52 мм
Размер наконечника TX60

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
TX, короткое исполнение
Характеристики arrow_down
Размер длинной части 134 мм
Размер короткой части 52 мм
Размер наконечника TX60
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте