Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, ZEBRA
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, ZEBRA
Фото - 2 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, ZEBRA

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, ZEBRA (07154008)

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, SW8, L198 мм, ZEBRA -арт. 07154008
Номер товара 07154008
В наличии
Цена:
252.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Угловой ключ со сферической головкой для винтов с внутренним шестигранником.
  • Стержень: шестигранный, никелированный
  • Сферический наконечник позволяет работать отвертке с крепежными изделиями под углом 25˚
  • Привод по ISO 2936 L
Размер длинной части (L2) 198 мм
Размер короткой части (L3) 43 мм
Размер наконечника 8 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Угловой ключ со сферической головкой для винтов с внутренним шестигранником.
  • Стержень: шестигранный, никелированный
  • Сферический наконечник позволяет работать отвертке с крепежными изделиями под углом 25˚
  • Привод по ISO 2936 L
Характеристики arrow_down
Размер длинной части (L2) 198 мм
Размер короткой части (L3) 43 мм
Размер наконечника 8 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -55.9 %
698.4 грн/шт
308.1 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить