Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, S2, SW5
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, S2, SW5
Фото - 1 - Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, S2, SW5

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, S2, SW5 (575243205)

Ключ Г-образный HEX с шариком, удлиненный, S2, SW5, L165 mm, RED STRIPE -арт. 575243 205
Номер товара 575243205
В наличии
Цена:
39.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных отраслях, таких как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежности

Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Покрытие, предотвращающее скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное сцепление с рукой. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку

Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с креплениями, расположенными в узких промежутках между деталями.

Шестигранный стержень
Позволяет достичь более высокого уровня крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев.

90-градусный кронштейн
Очень удобен доступ к труднодоступным креплениям. Кроме того, скошенный край значительно облегчает быстрое крепление ключа к винтовому приводу (головки).

Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором.
Длина 165 мм
Размер длинной части (L1) 165 мм
Размер короткой части (L2) 33 мм
Размер наконечника 5 мм
Материал S2
Покрытие Хромированное / никелированное

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная конструкция и долговечный материал для самых требовательных применений в различных отраслях, таких как автомобильная, мебельная и промышленная. Идеальное сочетание доступности и надежности

Стальной сплав S2
S2 означает стальной сплав (вещество, образованное сочетанием двух или более металлов). По сравнению с чистыми металлами, сплавы обладают предпочтительными свойствами, например, ударопрочностью. Благодаря сплаву S2 стержень отвертки является прочным, но достаточно гибким, чтобы противостоять торсиону (скручиванию), что является характерным движением при использовании отверток

Покрытие, предотвращающее скольжение
Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, обеспечивающего надежное сцепление с рукой. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, маслам, грязи и другим агрессивным веществам, часто встречающимся в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут повредить поверхность и привести к коррозии.

Немагнитный наконечник
Не притягивает металлическую стружку, которая может забить резьбу или крепежную головку

Шарообразный наконечник
Более высокая степень маневренности и доступ даже в узкие места. Можно использовать под разными углами, отличными от стандартных 90 градусов. Полезен при работе с креплениями, расположенными в узких промежутках между деталями.

Шестигранный стержень
Позволяет достичь более высокого уровня крутящего момента с помощью гаечного ключа или плоскогубцев.

90-градусный кронштейн
Очень удобен доступ к труднодоступным креплениям. Кроме того, скошенный край значительно облегчает быстрое крепление ключа к винтовому приводу (головки).

Движение под широким углом
Обеспечивает удивительную мобильность с широким углом поворота до 30 градусов при работе в ограниченном пространстве или с очень малым зазором.
Характеристики arrow_down
Длина 165 мм
Размер длинной части (L1) 165 мм
Размер короткой части (L2) 33 мм
Размер наконечника 5 мм
Материал S2
Покрытие Хромированное / никелированное
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті