Клей WURTH Replast Me 90 секунд для пластика черный 50 мл
Клей WURTH Replast Me 90 секунд для пластика черный 50 мл
Клей WURTH Replast Me 90 секунд для пластика черный 50 мл (0893500051)
Клей WURTH Replast Me 90 секунд для пластика черный 50 мл
Номер товара 0893500051
Нет в наличии
Цена:
970.2 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Используется для ремонта и структурной склеивания пластиковых деталей.
Клей подходит для склеивания практически всех видов пластика.
Внимание! Не подходит для PE (полиэтилена), PP (полипропилена) или PTFE (политетрафторэтилена). При необходимости проверить совместимость материалов на невидимом участке.
- Сертифицирован в соответствии с NSF P1 и EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)
- Имеет специальный смеситель
Оптимальное смешение с минимальными объемами.
Небольшой расход клея. - Ремонтная смесь быстро застывает, является гибкой и может шлифоваться за очень короткий промежуток времени.
- Отличная химическая стойкость к ряду жидкостей, таких как бензин, разнообразным маслам и этилацетату
Внимание! Не подходит для PE (полиэтилена), PP (полипропилена) или PTFE (политетрафторэтилена). При необходимости проверить совместимость материалов на невидимом участке.
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Скорость полного затвердевания/условия | 0,5 м/мин / 23°C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Плотность | 1,27 г/см³ |
| Можно шлифовать через | 10 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 15 до 25 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 24 мес. / при 23 °C и отн. влажности 50%, не допускать попадания прямых солнечных лучей |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 30 с |
| Содержание | 50 мл |
| Срок службы | 90 с |
| Химический состав | Двухкомпонентный полиуретан |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Тип упаковки | Двойной картридж |
| Цвет | Черный |
Cфера использования
Для легкого ремонта и соединения пластиковых деталей, таких как. решетка радиатора, клипсы, кронштейны на фарах, фартуки, бамперы, колесные арки, пластиковые детали в морозильных камерах и т.д.
Способ применения:
Приборы для нанесения клея
- При необходимости снять фаску для увеличения площади контакта клея с поверхностью
- Очистить и обезжирить поверхность с помощью Арт. № 089010810 или Арт №0893140 или Арт. №0893223500
- Обязательно нанести на склеивающие поверхности грунтовку-праймер для платику (арт. №08935002) с расстояния примерно 20 см и подождать когда она подсохнет, но не до полного высыхания
- Нанести на подготовленную поверхность клей Replast ME, при необходимости разгладить место нанесения клея с помощью шпателя или армирующей ленты Арт. № 08935006
- После застывания клея, поверхность можно шлифовать и окрашивать
Приборы для нанесения клея
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Используется для ремонта и структурной склеивания пластиковых деталей.
Клей подходит для склеивания практически всех видов пластика.
Внимание! Не подходит для PE (полиэтилена), PP (полипропилена) или PTFE (политетрафторэтилена). При необходимости проверить совместимость материалов на невидимом участке.
- Сертифицирован в соответствии с NSF P1 и EMICODE EC1+ (підходить для використання в харчовій промисловості)
- Имеет специальный смеситель
Оптимальное смешение с минимальными объемами.
Небольшой расход клея. - Ремонтная смесь быстро застывает, является гибкой и может шлифоваться за очень короткий промежуток времени.
- Отличная химическая стойкость к ряду жидкостей, таких как бензин, разнообразным маслам и этилацетату
Внимание! Не подходит для PE (полиэтилена), PP (полипропилена) или PTFE (политетрафторэтилена). При необходимости проверить совместимость материалов на невидимом участке.
Відео
Характеристики
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 100 °C |
| Скорость полного затвердевания/условия | 0,5 м/мин / 23°C, отн. влажн. воздуха 50% |
| Плотность | 1,27 г/см³ |
| Можно шлифовать через | 10 мин |
| Мин./макс. температура монтажа | от 15 до 25 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 24 мес. / при 23 °C и отн. влажности 50%, не допускать попадания прямых солнечных лучей |
| Время образования поверхностной пленки, мин. | 30 с |
| Содержание | 50 мл |
| Срок службы | 90 с |
| Химический состав | Двухкомпонентный полиуретан |
| Время образования поверхностной пленки, условия | при 23 °C и отн. влажн. воздуха 50% |
| Тип упаковки | Двойной картридж |
| Цвет | Черный |
Применение
Cфера использования
Для легкого ремонта и соединения пластиковых деталей, таких как. решетка радиатора, клипсы, кронштейны на фарах, фартуки, бамперы, колесные арки, пластиковые детали в морозильных камерах и т.д.
Способ применения:
Приборы для нанесения клея
- При необходимости снять фаску для увеличения площади контакта клея с поверхностью
- Очистить и обезжирить поверхность с помощью Арт. № 089010810 или Арт №0893140 или Арт. №0893223500
- Обязательно нанести на склеивающие поверхности грунтовку-праймер для платику (арт. №08935002) с расстояния примерно 20 см и подождать когда она подсохнет, но не до полного высыхания
- Нанести на подготовленную поверхность клей Replast ME, при необходимости разгладить место нанесения клея с помощью шпателя или армирующей ленты Арт. № 08935006
- После застывания клея, поверхность можно шлифовать и окрашивать
Приборы для нанесения клея
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Нет отзывов про этот товар