Клей-герметик K+D POWER, серый, 300 ml
Клей-герметик K+D POWER, серый, 300 ml
Клей-герметик K+D POWER, серый, 300 ml (08932352)
Клей-герметик K+D POWER, серый, для склеивания и уплотнения, 300 мл
-арт. 08932352
Номер товара 08932352
Нет в наличии
Цена:
576 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Эластичный гибридный усиленный структурный клей
Прекрасный диапазон склеивания и высокий уровень начальной прочности
Прекрасное склеивание различных материалов
Не требует сложной фиксация склеиваемых поверхностей
Гибкость с низкой эластичностью
Можно окрашивать
Можно окрашивать до и после образования пленки всеми стандартными красками (кроме алкидного лака).
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Идеально подходит для видимых соединений.
Не поражается коррозией
Предотвращает коррозию металла.
Регистрация NSF (P1) (№ 136996)
Международное разрешение на использование в зонах обработки пищевых продуктов
Без запаха, не содержит ЛОС и растворителей
Не содержит изоцианата, ПВХ и силикона
Примечание
Не допускайте контакта с красками на основе синтетической смолы (алкидных смол). Не подходит для PE, PP, PTFE, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм. Для достижения оптимальных результатов склеивания важно использовать продукцию Würth Adhesion Plus. Это особенно важно для сложных поверхностей, например, цветных основных металлов (медь) и оцинкованных материалов. Для разглаживания поверхности используйте средство Würth.
Доказательство работоспособности
Регистрация NSF, класс P1, № 136996
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением протестируйте на небольшом участке. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
| Температура воспламенения, мин. | 101 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / не выше 25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 120 °C |
| Макс. изменение объема / условия | 2% / в соответствии с DIN 52451 |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Содержание | 300 мл |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. / условия | 30-40 мин / при 23 °C и относительной влажности 50% |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 90 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 40 °C |
| Твердость по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Баллон |
| Химический состав | Гибридный полимер |
| Краткосрочная устойчивость к воздействию | Минеральные масла, Топливо, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
| Цвет | Серый |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Пресная вода, Водные растворы из поверхностно-активных веществ |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
| Не содержит ЛОС | Да |
| Изменение объема, макс. | 2% |
Область применения
Для соединения динамически нагруженных поверхностей и швов, уплотнения соединений кузовных деталей транспортного средства и прицепов, строительства железнодорожных вагонов и контейнеров, металлических конструкциях; может применяться в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции, в пищевой промышленности и других сферах.
Очень хорошая адгезия почти со всеми поверхностями, в т.ч. сталь, нержавеющая сталь, листовая сталь (включая фосфатированную, с хромированным покрытием и оцинкованную), алюминий (включая анодированный), АБС, стеклопластик, жесткий ПВХ и керамика.
Не подходит для ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы.
Инструкции
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки в диапазоне от +5 °C до +40 °C. Лучшие результаты склеивания гарантированы в случае предварительной обработки поверхностей активирующим средством очистки (арт. № 089010060) и праймером для металла (арт. № 089010061) либо праймером для пластмассы/дерева/камня (арт. № 089010062).
Обрежьте кончик насадки, чтобы создать нужную геометрию валика. Клей следует наносить с помощью ручного, аккумуляторного или штокового пневматического пистолета либо роторного насоса, чтобы обеспечить надежную отделку. Нанесите валик клея в форме треугольника, чтобы обеспечить равномерную толщину слоя. Неотвердевший материал можно удалить при помощи средства для удаления клея (арт. № 089010063).
После образования пленки ее можно обработать механически или покрасить без активации поверхности.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Эластичный гибридный усиленный структурный клей
Прекрасный диапазон склеивания и высокий уровень начальной прочности
Прекрасное склеивание различных материалов
Не требует сложной фиксация склеиваемых поверхностей
Гибкость с низкой эластичностью
Можно окрашивать
Можно окрашивать до и после образования пленки всеми стандартными красками (кроме алкидного лака).
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Идеально подходит для видимых соединений.
Не поражается коррозией
Предотвращает коррозию металла.
Регистрация NSF (P1) (№ 136996)
Международное разрешение на использование в зонах обработки пищевых продуктов
Без запаха, не содержит ЛОС и растворителей
Не содержит изоцианата, ПВХ и силикона
Примечание
Не допускайте контакта с красками на основе синтетической смолы (алкидных смол). Не подходит для PE, PP, PTFE, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы. Для надежного склеивания поверхностей толщина клеевого слоя должна составлять не менее 3 мм. Для достижения оптимальных результатов склеивания важно использовать продукцию Würth Adhesion Plus. Это особенно важно для сложных поверхностей, например, цветных основных металлов (медь) и оцинкованных материалов. Для разглаживания поверхности используйте средство Würth.
Доказательство работоспособности
Регистрация NSF, класс P1, № 136996
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением протестируйте на небольшом участке. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Характеристики
| Температура воспламенения, мин. | 101 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 12 мес. / не выше 25 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Термостойкость, кратковременная, макс. | 120 °C |
| Макс. изменение объема / условия | 2% / в соответствии с DIN 52451 |
| Скорость полного затвердевания/условия | 3 мм/д / 23 °C, отн. влажн. воздуха 50%, затвердевает в условиях влажности |
| Содержание | 300 мл |
| Время образования поверхностной пленки, мин./макс. / условия | 30-40 мин / при 23 °C и относительной влажности 50% |
| Термостойкость, мин./макс. | от -40 до 90 °C |
| Мин./макс. температура монтажа | от 5 до 40 °C |
| Твердость по Шору A | 50 |
| Тип упаковки | Баллон |
| Химический состав | Гибридный полимер |
| Краткосрочная устойчивость к воздействию | Минеральные масла, Топливо, Животный жир, Животные масла, Растительный жир, Растительные масла |
| Цвет | Серый |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Пресная вода, Водные растворы из поверхностно-активных веществ |
| Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит растворитель | Да |
| Не содержит изоцианат | Да |
| Не содержит ПВХ | Да |
| Не содержит ЛОС | Да |
| Изменение объема, макс. | 2% |
Применение
Область применения
Для соединения динамически нагруженных поверхностей и швов, уплотнения соединений кузовных деталей транспортного средства и прицепов, строительства железнодорожных вагонов и контейнеров, металлических конструкциях; может применяться в системах кондиционирования воздуха, в системах вентиляции, в пищевой промышленности и других сферах.
Очень хорошая адгезия почти со всеми поверхностями, в т.ч. сталь, нержавеющая сталь, листовая сталь (включая фосфатированную, с хромированным покрытием и оцинкованную), алюминий (включая анодированный), АБС, стеклопластик, жесткий ПВХ и керамика.
Не подходит для ПЭ, ПП, ПТФЭ, силиконового каучука, полистирола и мягкой пластмассы.
Инструкции
Детали должны быть чистыми, сухими и свободными от смазки. Температура обработки в диапазоне от +5 °C до +40 °C. Лучшие результаты склеивания гарантированы в случае предварительной обработки поверхностей активирующим средством очистки (арт. № 089010060) и праймером для металла (арт. № 089010061) либо праймером для пластмассы/дерева/камня (арт. № 089010062).
Обрежьте кончик насадки, чтобы создать нужную геометрию валика. Клей следует наносить с помощью ручного, аккумуляторного или штокового пневматического пистолета либо роторного насоса, чтобы обеспечить надежную отделку. Нанесите валик клея в форме треугольника, чтобы обеспечить равномерную толщину слоя. Неотвердевший материал можно удалить при помощи средства для удаления клея (арт. № 089010063).
После образования пленки ее можно обработать механически или покрасить без активации поверхности.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Клей-герметик K+D POWER, белый, 300 ml
Клей-герметик K+D POWER, черный, 300 ml
Нет отзывов про этот товар