Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 6X10X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 6X10X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 6X10X1
Уплотнительное кольцо медное форма A Wurth 6X10X1
КОЛЬЦО-УПЛОТН.-DIN7603-CU-6X10X1
Цена:
2.5 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Форма А - массив меди
- Простое уплотнение.
- Температуростойкость до +300°С
Толщина (h1) | 1 мм |
Макс. термостойкость | 300 °C |
Номинальный размер | 6 x 10 мм |
Внутренний диаметр (d1) | 6,2 мм |
DIN | 7603 |
Внешний диаметр (d2) | 9,9 мм |
Форма | A |
Соответствует оригинальному номеру запасной части | Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2 |
Покрытие | Без покрытия |
Материал | Медь |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Форма А - массив меди
- Простое уплотнение.
- Температуростойкость до +300°С
Характеристики
Толщина (h1) | 1 мм |
Макс. термостойкость | 300 °C |
Номинальный размер | 6 x 10 мм |
Внутренний диаметр (d1) | 6,2 мм |
DIN | 7603 |
Внешний диаметр (d2) | 9,9 мм |
Форма | A |
Соответствует оригинальному номеру запасной части | Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2 |
Покрытие | Без покрытия |
Материал | Медь |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.