Уплотнительное кольцо, 9.25X1.78мм
Уплотнительное кольцо, 9.25X1.78мм
Уплотнительное кольцо, 9.25X1.78мм (0764000046)
Уплотнительное кольцо для автомобильной системы кондиционирования, прочее
КОЛЬЦО-УПЛОТН.-HNBR-9,25X1,78MM
COOLIUS
Номер товара 0764000046
В наличии
Цена:
38.16 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для автомобильных систем кондиционирования воздуха
| Твердость по Шору A | 70 |
| Толщина материала | 1,78 мм |
| Внутренний диаметр | 9,25 мм |
| Материал | Гидрированный акрилнитрилбутадиентовый каучук |
Информация о продукте
Описание
Для автомобильных систем кондиционирования воздуха
Характеристики
| Твердость по Шору A | 70 |
| Толщина материала | 1,78 мм |
| Внутренний диаметр | 9,25 мм |
| Материал | Гидрированный акрилнитрилбутадиентовый каучук |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Уплотнительное кольцо
Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Уплотнительное кольцо, 12.01X1.88мм
Нет отзывов про этот товар