Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Уплотнительное кольцо
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо

Уплотнительное кольцо (0764000508)

Упл. кольцо авт. кондицион., прочее КОЛЬЦО-УПЛОТН.-HNBR-6,75X1,78MM COOLIUS
Номер товара 0764000508
В наличии
Цена:
6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 20 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Для автомобильных систем кондиционирования воздуха
Твердость по Шору A 70
Толщина материала 1,78 мм
Внутренний диаметр 6,75 мм
Материал Гидрированный акрилнитрилбутадиентовый каучук

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Для автомобильных систем кондиционирования воздуха
Характеристики arrow_down
Твердость по Шору A 70
Толщина материала 1,78 мм
Внутренний диаметр 6,75 мм
Материал Гидрированный акрилнитрилбутадиентовый каучук
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4977 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить