Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо (0764000279)
Уплотнительное кольцо для автомобильной системы кондиционирования, прочее
КОЛЬЦО-УПЛОТН.-HNBR-10,5X2,0MM
COOLIUS
Номер товара 0764000279
В наличии
Цена:
9 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для автомобильных систем кондиционирования воздуха
| Твердость по Шору A | 70 |
| Внутренний диаметр | 10,50 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Материал | Гидрированный акрилнитрилбутадиентовый каучук |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Для автомобильных систем кондиционирования воздуха
Характеристики
| Твердость по Шору A | 70 |
| Внутренний диаметр | 10,50 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Материал | Гидрированный акрилнитрилбутадиентовый каучук |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Уплотнительное кольцо
Кільце ущільнююче, 23,04х2,64 mm
Уплотнительное кольцо, 12.01X1.88мм
Нет отзывов про этот товар