Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Каска защитная SH 2000-S, желтая
Фото - 1 - Каска защитная SH 2000-S, желтая
Фото - 2 - Каска защитная SH 2000-S, желтая
Фото - 3 - Каска защитная SH 2000-S, желтая
Фото - 1 - Каска защитная SH 2000-S, желтая
Фото - 2 - Каска защитная SH 2000-S, желтая
Фото - 3 - Каска защитная SH 2000-S, желтая

Каска защитная SH 2000-S, желтая (0899200244)

Каска защитная SH 2000-S, короткая, 6 точек, желтая -арт. 0899200244
Номер товара 0899200244
Нет в наличии
Цена:
1925.1 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная каска с внутренней регулировкой и предварительно установленным 4-точечным ремнем для подбородка. Надежная посадка и максимальная безопасность Высококачественный подбородочный ремень с четырьмя крепежными точками Удлиненный вниз для защиты шеи Оптимальная, быстрая регулировка ширины благодаря системе вращающихся колесиков Беспрепятственный обзор вверх благодаря короткому выступу каски Очень удобна Тканевая подкладка и индивидуально регулируемые вентиляционные отверстия спереди и сзади Небольшой вес Легко комбинируется с другим снаряжением 30-миллиметровые вставки позволяют использовать средства защиты органов слуха Фиксатор обеспечивает надежное крепление очков полного обзора и других дополнительных деталей с помощью эластичного ремня. Испытано в соответствии с EN 397 с дополнительными требованиями Подходят для работы при очень низких температурах до -30°C. Защищает от брызг металла
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Стандарт EN 397
Размер, мин./макс. 52 см-61 см
Внутреннее оборудование 6-точечный
Назначение Строительство
Цвет Желтый
Вид изделия Каска
Материал ПЭ - полиэтилен

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная каска с внутренней регулировкой и предварительно установленным 4-точечным ремнем для подбородка. Надежная посадка и максимальная безопасность Высококачественный подбородочный ремень с четырьмя крепежными точками Удлиненный вниз для защиты шеи Оптимальная, быстрая регулировка ширины благодаря системе вращающихся колесиков Беспрепятственный обзор вверх благодаря короткому выступу каски Очень удобна Тканевая подкладка и индивидуально регулируемые вентиляционные отверстия спереди и сзади Небольшой вес Легко комбинируется с другим снаряжением 30-миллиметровые вставки позволяют использовать средства защиты органов слуха Фиксатор обеспечивает надежное крепление очков полного обзора и других дополнительных деталей с помощью эластичного ремня. Испытано в соответствии с EN 397 с дополнительными требованиями Подходят для работы при очень низких температурах до -30°C. Защищает от брызг металла
Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Стандарт EN 397
Размер, мин./макс. 52 см-61 см
Внутреннее оборудование 6-точечный
Назначение Строительство
Цвет Желтый
Вид изделия Каска
Материал ПЭ - полиэтилен
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
165.48 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить