Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Провод автомобильный FLY
Фото - 2 - Провод автомобильный FLY
Фото - 1 - Провод автомобильный FLY
Фото - 2 - Провод автомобильный FLY

Провод автомобильный FLY (0770113501)

Автомоб. провод FLY ПРОВОД-КРАСНЫЙ-50,0QMM ZEBRA
Номер товара 0770113501
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Внешний диаметр 12 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -40 ­ 70 °C
Сечение проволоки 50 мм²
Цвет Красный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Номинальное напряжение: U ~ = 50 В, U- = 60 В
  • Внешняя обмотка из ПВХ
  • Не содержит силикона, кадмия и свинца
Соответствует/подобен DIN/ISO 6722
Характеристики arrow_down
Внешний диаметр 12 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -40 ­ 70 °C
Сечение проволоки 50 мм²
Цвет Красный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -33.1 %
8.28 грн/шт
5.54 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
Знижка -33 %
85.32 грн/шт
57.18 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
8.82 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
40.2 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить