Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кабель 3м 25мм² с держателем электрода EWI 200/MIG 180-5/MIG250/TIG200
Фото - 1 - Кабель 3м 25мм² с держателем электрода EWI 200/MIG 180-5/MIG250/TIG200
Фото - 1 - Кабель 3м 25мм² с держателем электрода EWI 200/MIG 180-5/MIG250/TIG200

Кабель 3м 25мм² с держателем электрода EWI 200/MIG 180-5/MIG250/TIG200 (0708001209)

Кабель 3м 25мм² с держателем электрода EWI 200/MIG 180-5/MIG250/TIG200
Номер товара 0708001209
В наличии
Цена:
3180 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Широкие щеки

  • Обеспечивает прочное соединение
  • Изготовлен из высококачественной чистой меди для положительного соединения

Высокая пропускная способность по току

  • Безопасен в использовании
Вес изделия (1 шт.) 10 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Широкие щеки

  • Обеспечивает прочное соединение
  • Изготовлен из высококачественной чистой меди для положительного соединения

Высокая пропускная способность по току

  • Безопасен в использовании
Характеристики arrow_down
Вес изделия (1 шт.) 10 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
63.6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
2.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ