Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвозди в магазине и газовый баллон NG CS-2 HFB
Фото - 1 - Гвозди в магазине и газовый баллон NG CS-2 HFB
Фото - 2 - Гвозди в магазине и газовый баллон NG CS-2 HFB
Фото - 1 - Гвозди в магазине и газовый баллон NG CS-2 HFB
Фото - 2 - Гвозди в магазине и газовый баллон NG CS-2 HFB

Гвозди в магазине и газовый баллон NG CS-2 HFB (0864950217)

Соединенные гвозди и газовый баллон NG CSM-1 HFB ГВОЗДЬ-Д/DIGACS2-МАГ+ГАЗ-3,0X17
Номер товара 0864950217
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный ступенчатый гвоздь ∅ 3,0 мм, специально разработанный для крепления в высокопрочном бетоне, совместим с DIGA CS-2 POWER Одна упаковочная единица включает 800 гвоздей и один газовый картридж Информация о продукте Область применения Для крепления профилей на гипсокартоне Крепления на бетоне, стальной и кладке из сплошного кирпича в месте установки, работа с гипсокартоном
Длина гвоздя 17 мм
Диаметр гвоздя 3 мм
Диаметр головы 6,3 мм
Содержание 80 мл
Количество гвоздей 800 шт.
Тип упаковки Баллон
Покрытие Оцинкованный
Материал гвоздей Сталь
Область применения Для крепления профилей на гипсокартоне Крепления на бетоне, стальной и кладке из сплошного кирпича в месте установки, работа с гипсокартоном

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный ступенчатый гвоздь ∅ 3,0 мм, специально разработанный для крепления в высокопрочном бетоне, совместим с DIGA CS-2 POWER Одна упаковочная единица включает 800 гвоздей и один газовый картридж Информация о продукте Область применения Для крепления профилей на гипсокартоне Крепления на бетоне, стальной и кладке из сплошного кирпича в месте установки, работа с гипсокартоном
Характеристики arrow_down
Длина гвоздя 17 мм
Диаметр гвоздя 3 мм
Диаметр головы 6,3 мм
Содержание 80 мл
Количество гвоздей 800 шт.
Тип упаковки Баллон
Покрытие Оцинкованный
Материал гвоздей Сталь
Применение arrow_down
Область применения Для крепления профилей на гипсокартоне Крепления на бетоне, стальной и кладке из сплошного кирпича в месте установки, работа с гипсокартоном
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
30.18 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
3.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
Знижка -70.7 %
28.27 грн/шт
8.27 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
Знижка -13.1 %
76.14 грн/шт
66.18 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
3369.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить