Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW
Фото - 1 - Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW
Фото - 2 - Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW
Фото - 3 - Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW
Фото - 1 - Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW
Фото - 2 - Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW
Фото - 3 - Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW

Бензиновый генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR 3,8 kW (G99015000)

Электрогенераторная установка / Генератор бензиновый MOSA GE-5000 MBH+AVR/ -G99015000
Номер товара G99015000
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бензиновый генератор с надежным 4-х тактным двигателем Honda
  • Остановка двигателя из-за низкого уровня масла
  • Термическая защита от перегрузки
  • Защитное шасси из труб с сайлент-блоками и планкой для транспортировки
  • Портативный
  • Электронная регулировка напряжения AVR
  • Соответствие стандартам безопасности и шума CE
Автономная работа (нагрузка 75%) 3 ч
Объем бака 6 л
Вес 58 кг
Тип Бензиновый
Двигатель HONDA GX-270 7.7 К.С. (5.7 KВт)
Мощность 3,8 кВт / 230 В / 16,4 А
Стартер Ручной (трос)
Размеры корпуса (ДxШxВ) 700 x 535 x 545 мм
Уровень шума 74 дБ(A); 7 м
Розетки 2x230В 16А 2P+T CE
Расход топлива (нагрузка 75%) 1,82 л/ч
Олег 12.06.2024

Гарний генератор, только трохи шумний. А взагалі класний та потужний, на все вистачає

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Бензиновый генератор с надежным 4-х тактным двигателем Honda
  • Остановка двигателя из-за низкого уровня масла
  • Термическая защита от перегрузки
  • Защитное шасси из труб с сайлент-блоками и планкой для транспортировки
  • Портативный
  • Электронная регулировка напряжения AVR
  • Соответствие стандартам безопасности и шума CE
Характеристики arrow_down
Автономная работа (нагрузка 75%) 3 ч
Объем бака 6 л
Вес 58 кг
Тип Бензиновый
Двигатель HONDA GX-270 7.7 К.С. (5.7 KВт)
Мощность 3,8 кВт / 230 В / 16,4 А
Стартер Ручной (трос)
Размеры корпуса (ДxШxВ) 700 x 535 x 545 мм
Уровень шума 74 дБ(A); 7 м
Розетки 2x230В 16А 2P+T CE
Расход топлива (нагрузка 75%) 1,82 л/ч
Отзывов (1) arrow_down
Олег 12.06.2024

Гарний генератор, только трохи шумний. А взагалі класний та потужний, на все вистачає

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте