Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 1 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 2 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 3 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 4 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 1 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 2 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 3 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR
Фото - 4 - Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR

Бензиновый генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR (G99014000)

Электрогенераторная установка / Генератор бензиновый MOSA GE-4000 MBH+AVR/ -G99014000
Номер товара G99014000
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Бензиновый генератор с надежным 4-х тактным двигателем Honda
  • Остановка двигателя из-за низкого уровня масла
  • Термическая защита от перегрузки
  • Защитное трубчатое шасси
  • Портативный
  • Электронная регулировка напряжения AVR
  • Соответствие стандартам безопасности и шума CE
Вес 40 кг
Тип Бензиновый
Стартер Ручной (трос)
Розетки 2x230В 16А 2P+T CE
Двигатель HONDA GX-200 5 К.С. (3.7 KВт)
Мощность 2,7 кВт / 230 В / 11,7 А
Размеры корпуса (ДxШxВ) 620 x 440 x 440 мм
Объем бака 3,6 л
Автономная работа (нагрузка 75%) 2,8 ч
Уровень шума 72 дБ(A); 7 м
Расход топлива (нагрузка 75%) 1,29 л/ч
Олексій 27.06.2024

очень спасает в такие отключения, круто что хонда движок. доволен на все 100

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Бензиновый генератор с надежным 4-х тактным двигателем Honda
  • Остановка двигателя из-за низкого уровня масла
  • Термическая защита от перегрузки
  • Защитное трубчатое шасси
  • Портативный
  • Электронная регулировка напряжения AVR
  • Соответствие стандартам безопасности и шума CE
Характеристики arrow_down
Вес 40 кг
Тип Бензиновый
Стартер Ручной (трос)
Розетки 2x230В 16А 2P+T CE
Двигатель HONDA GX-200 5 К.С. (3.7 KВт)
Мощность 2,7 кВт / 230 В / 11,7 А
Размеры корпуса (ДxШxВ) 620 x 440 x 440 мм
Объем бака 3,6 л
Автономная работа (нагрузка 75%) 2,8 ч
Уровень шума 72 дБ(A); 7 м
Расход топлива (нагрузка 75%) 1,29 л/ч
Отзывов (1) arrow_down
Олексій 27.06.2024

очень спасает в такие отключения, круто что хонда движок. доволен на все 100

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте