Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Квадратная гайка, низкая форма
Фото - 1 - Квадратная гайка, низкая форма
Фото - 2 - Квадратная гайка, низкая форма
Фото - 1 - Квадратная гайка, низкая форма
Фото - 2 - Квадратная гайка, низкая форма

Квадратная гайка, низкая форма (03370025)

DIN 562, сталь 04, оцинкованная ГАЙКА-4KT-DIN562-04-SW8-A2K-M5
Номер товара 03370025
В наличии
Цена:
1.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 562, сталь 04, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Класс прочности 04
Угловой размер (e) 10,2 мм
Высота (m1) 2,7 мм
Номинальный диаметр 5 мм
DIN 562
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M5
Внешний привод (s1) SW8
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 562, сталь 04, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики arrow_down
Класс прочности 04
Угловой размер (e) 10,2 мм
Высота (m1) 2,7 мм
Номинальный диаметр 5 мм
DIN 562
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M5
Внешний привод (s1) SW8
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
19.02 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
660 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -63.3 %
112.03 грн/шт
41.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1671.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -13.5 %
9.3 грн/шт
8.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купить
Знижка -13 %
305.4 грн/шт
265.56 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
4.8 грн/шт
В наличии
- +
х 50 шт
Купить