Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка DIN14440 CU M10 SW14
Фото - 2 - Гайка DIN14440 CU M10 SW14
Фото - 1 - Гайка DIN14440 CU M10 SW14
Фото - 2 - Гайка DIN14440 CU M10 SW14

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 (03663)

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 ГАЙКА-DIN14441-SW14-C4L-M10
Номер товара 03663
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
11.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гайка DIN14440 CU M10 SW14

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 – это высококачественный крепежный элемент, изготовленный из стали с массивным медным покрытием. Гайка имеет размер M10 и шаг резьбы SW14. Она соответствует стандарту DIN 14440.

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 имеет ряд преимуществ:

  • Высокая прочность и надежность - обеспечивается использованием высококачественной стали.
  • Устойчивость к коррозии и износу - обеспечивается медным покрытием.
  • Простота монтажа и демонтажа - обеспечивается стандартной резьбой и шестигранной головкой.

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 широко используется в различных отраслях, включая автомобилестроение, машиностроение, строительство и ремонт. Она применяется для крепления различных узлов и агрегатов, подвергающихся коррозионным воздействиям.

Применение:

  • Крепление элементов подвески и рулевого управления автомобилей.
  • Крепление узлов и агрегатов различных машин и оборудования.
  • Крепление несущих конструкций в строительстве.
  • Ремонт различных узлов и агрегатов.

Преимущества:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Устойчивость к коррозии и износу.
  • Простота монтажа и демонтажа.

Вывод:

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 – это высококачественный крепежный элемент, обеспечивающий надежное и долговечное соединение различных узлов и агрегатов в условиях коррозии.

Дополнительно:

Гайка имеет шестигранную головку размером 14 мм. Она окрашена в красный цвет, что облегчает ее идентификацию.

Подробнее о медном покрытии:

Медное покрытие обеспечивает высокую стойкость к коррозии. Медь обладает высокой электрохимической активностью, поэтому она препятствует образованию коррозионных ячеек на поверхности гайки.

Медное покрытие также защищает гайку от износа. Медь имеет высокую жесткость, поэтому она устойчива к механическим воздействиям.

Медное покрытие имеет высокую адгезию к стали. Это означает, что медное покрытие прочно прилегает к поверхности гайки и не отслаивается в процессе эксплуатации.

Шаг резьбы 1,5 мм
Высота (h1) 10,5 мм
Диаметр бортика (d1) 13,5 мм
Ширина зева ключа (s1) 14 мм
Класс прочности 8
Соответствует оригинальному номеру запасной части A0009903150
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Исполнение Уменьшенный размер ключа
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Медное напыление
Материал Сталь
Соответствует OE номерам MERCEDES-BENZ 0009903150, MERCEDES-BENZ 0009902850, MERCEDES-BENZ A0009903150, MERCEDES-BENZ A0009902850, MERCEDES-BENZ 913004010001

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гайка DIN14440 CU M10 SW14

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 – это высококачественный крепежный элемент, изготовленный из стали с массивным медным покрытием. Гайка имеет размер M10 и шаг резьбы SW14. Она соответствует стандарту DIN 14440.

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 имеет ряд преимуществ:

  • Высокая прочность и надежность - обеспечивается использованием высококачественной стали.
  • Устойчивость к коррозии и износу - обеспечивается медным покрытием.
  • Простота монтажа и демонтажа - обеспечивается стандартной резьбой и шестигранной головкой.

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 широко используется в различных отраслях, включая автомобилестроение, машиностроение, строительство и ремонт. Она применяется для крепления различных узлов и агрегатов, подвергающихся коррозионным воздействиям.

Применение:

  • Крепление элементов подвески и рулевого управления автомобилей.
  • Крепление узлов и агрегатов различных машин и оборудования.
  • Крепление несущих конструкций в строительстве.
  • Ремонт различных узлов и агрегатов.

Преимущества:

  • Высокая прочность и надежность.
  • Устойчивость к коррозии и износу.
  • Простота монтажа и демонтажа.

Вывод:

Гайка DIN14440 CU M10 SW14 – это высококачественный крепежный элемент, обеспечивающий надежное и долговечное соединение различных узлов и агрегатов в условиях коррозии.

Дополнительно:

Гайка имеет шестигранную головку размером 14 мм. Она окрашена в красный цвет, что облегчает ее идентификацию.

Подробнее о медном покрытии:

Медное покрытие обеспечивает высокую стойкость к коррозии. Медь обладает высокой электрохимической активностью, поэтому она препятствует образованию коррозионных ячеек на поверхности гайки.

Медное покрытие также защищает гайку от износа. Медь имеет высокую жесткость, поэтому она устойчива к механическим воздействиям.

Медное покрытие имеет высокую адгезию к стали. Это означает, что медное покрытие прочно прилегает к поверхности гайки и не отслаивается в процессе эксплуатации.

Характеристики arrow_down
Шаг резьбы 1,5 мм
Высота (h1) 10,5 мм
Диаметр бортика (d1) 13,5 мм
Ширина зева ключа (s1) 14 мм
Класс прочности 8
Соответствует оригинальному номеру запасной части A0009903150
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M10
Исполнение Уменьшенный размер ключа
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Медное напыление
Материал Сталь
Соответствует OE номерам MERCEDES-BENZ 0009903150, MERCEDES-BENZ 0009902850, MERCEDES-BENZ A0009903150, MERCEDES-BENZ A0009902850, MERCEDES-BENZ 913004010001
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
1188 грн/шт
1009.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1143.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить