Футболка женская JOB+, синяя, размер 3XL
Футболка женская JOB+, синяя, размер 3XL
Футболка женская JOB+, синяя, размер 3XL (M446779005)
Футболка женская JOB+, синяя, размер 3XL, MODYF -арт. M446779005
Номер товара M446779005
В наличии
Цена:
448.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Женская футболка с удобным кроем и максимальным комфортом при ношении
- Красивая и эластичная круглая горловина
- Эластические вставки на рукавах и подоле
- Ребристая горловина с эластаном
- Усиленный низ и усиленные швы
- STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Футболка |
Информация о продукте
Описание
Женская футболка с удобным кроем и максимальным комфортом при ношении
- Красивая и эластичная круглая горловина
- Эластические вставки на рукавах и подоле
- Ребристая горловина с эластаном
- Усиленный низ и усиленные швы
- STANDARD 100 от OEKO-TEX®
Таблиця розмірів
Характеристики
| Материал | 100% хлопок |
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 150 г |
| Размер | 3XL |
| Можно мыть при | 40°C |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Цвет | Темно-синий |
| Вид изделия | Футболка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Футболка женская JOB+, синяя, размер L
Футболка женская JOB+, антрацит, размер 3XL
Футболка женская JOB+ белая размер S
Футболка женская JOB+, чёрная, размер S
Нет отзывов про этот товар