Футболка NATURE, серая, размер 3XL
Футболка NATURE, серая, размер 3XL
Футболка NATURE, серая, размер 3XL (M446361005)
Футболка NATURE, серая, размер 3XL, MODYF{арт. M446361005}
Номер товара M446361005
Нет в наличии
Цена:
3045.42 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Функциональная футболка с бамбуковыми волокнами обеспечивает первоклассную регулировку климата.
- Идеальный климат для тела, быстросохнущий, приятный для кожи
- Модный круглый вырез горловины, рукава реглан.
- Подол и рукава со светоотражающим логотипом
- Контрастная декоративная строчка для спортивного образа.
- УФ-защита 50, трикотаж из органического хлопка, бамбуковое волокно
Таблица размеров
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 30 °C |
| Размер | 3XL |
| Материал | 55% хлопка, 40% полиамида, 5% эластана |
| Цвет | Графитно-серый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
Информация о продукте
Описание
Функциональная футболка с бамбуковыми волокнами обеспечивает первоклассную регулировку климата.
- Идеальный климат для тела, быстросохнущий, приятный для кожи
- Модный круглый вырез горловины, рукава реглан.
- Подол и рукава со светоотражающим логотипом
- Контрастная декоративная строчка для спортивного образа.
- УФ-защита 50, трикотаж из органического хлопка, бамбуковое волокно
Таблица размеров
Характеристики
| Вес единицы поверхности ткани на м² | 160 г |
| Можно мыть при | 30 °C |
| Размер | 3XL |
| Материал | 55% хлопка, 40% полиамида, 5% эластана |
| Цвет | Графитно-серый |
| Инструкция по уходу | Не отбеливать, Не сушить в сушильном барабане, Не гладить, Не подвергать химической чистке |
| Назначение | Рабочая |
| Возможность нанесения логотипа | Да |
| Вид изделия | Футболка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Футболка NATURE, синяя, размер M
Футболка NATURE, серая, размер XXL
Нет отзывов про этот товар