Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Футболка MODYF красная IV 3XL
Фото - 2 - Футболка MODYF красная IV 3XL
Фото - 3 - Футболка MODYF красная IV 3XL
Фото - 1 - Футболка MODYF красная IV 3XL
Фото - 2 - Футболка MODYF красная IV 3XL
Фото - 3 - Футболка MODYF красная IV 3XL

Футболка MODYF красная IV 3XL (M446482005)

Футболка MODYF красная IV 3XL -M446482005
Номер товара M446482005
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Футболка с круглым вырезом изготовлена из высококачественного трикотажного полотна. Идеальная посадка с исключительным комфортом.
  • Приятный хлопковый трикотаж из смешанной ткани
  • Круглый вырез горловины, модный крой
  • Двойные швы на плечах, рукавах и по низу
  • Передняя сторона украшена логотипом (печать резиной)
  • Стандарт 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 3XL
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Красный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Футболка с круглым вырезом изготовлена из высококачественного трикотажного полотна. Идеальная посадка с исключительным комфортом.
  • Приятный хлопковый трикотаж из смешанной ткани
  • Круглый вырез горловины, модный крой
  • Двойные швы на плечах, рукавах и по низу
  • Передняя сторона украшена логотипом (печать резиной)
  • Стандарт 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Вес единицы поверхности ткани на м² 160 г
Можно мыть при 30 °C
Размер 3XL
Материал 60% хлопок, 40% полиэстер
Инструкция по уходу Не отбеливать, Сушка во вращающемся барабане при низкой температуре, Гладить при средней температуре, Не подвергать химической чистке
Цвет Красный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
504 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Цена по запросу
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии