Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)
Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)
Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16) (090341016)
Дюбель для гипсокартона W-KH 10x53 (13-16)
PA - Полиамид
Номер товара 090341016
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Пластиковый анкер для пустотелых оснований и для крепления к панелям
Анкер из высококачественного полиамида
Для крепления к панелям толщиной до 19 мм
Предотвращение поворотов в отверстии благодаря стопору на буртике, если выбран правильный диаметр отверстия
Анкер автоматически раскладывается в полости
Не требуется специальный инструмент для установки
Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвоздь ASSY-D диаметром 4-5 мм
Также может использоваться со сплошными материалами
Примечание
Для работы в сочетании с дюбель-гвоздем ASSY®-D диаметром 4–5 мм, или саморезом для дерева/ДСП диаметром 4–5 мм, без сверла, кольцевой резьбы, разнонаправленной резьбы
Для дополнительных креплений
Шуруп затягивается только вручную — не используйте аккумуляторный шуруповерт
При затяжке винта не допускайте превышения крутящего момента (риск поломки)
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Мин. толщина прикрепляемой детали (d a) (da) | 13 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) | 16 мм |
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 4 мм |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 40 мм + толщина закрепляемой детали |
| Макс. требуемый диаметр шурупа | 5 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 53 мм |
| Глубина отверстия (t) | 58 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 6 мм |
| Номинальный диаметр сверла (d 0) - условие | 8 (бетон) — 10 (другие основания) |
| Материал | PA - Полиамид |
Область применения
Для крепления в листовые материалы - гипсокартон, ДВП, ДСП, а также панелей и плит из других материалов толщиной до 19 мм.
Для крепления легких предметов, таких как профиля, листовой металл, информационные знаки, рамы для картин и т.д.
Для применения в комбинации с шурупом для дерева / Wüpofast, Ø 4-5 мм
Шуруп затягивается только вручную - не использовать аккумуляторный шуруповерт
При затягивании винта не допускайте превышения крутящего момента (возможна поломка анкера)
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Пластиковый анкер для пустотелых оснований и для крепления к панелям
Анкер из высококачественного полиамида
Для крепления к панелям толщиной до 19 мм
Предотвращение поворотов в отверстии благодаря стопору на буртике, если выбран правильный диаметр отверстия
Анкер автоматически раскладывается в полости
Не требуется специальный инструмент для установки
Для крепления рекомендуется использовать дюбель-гвоздь ASSY-D диаметром 4-5 мм
Также может использоваться со сплошными материалами
Примечание
Для работы в сочетании с дюбель-гвоздем ASSY®-D диаметром 4–5 мм, или саморезом для дерева/ДСП диаметром 4–5 мм, без сверла, кольцевой резьбы, разнонаправленной резьбы
Для дополнительных креплений
Шуруп затягивается только вручную — не используйте аккумуляторный шуруповерт
При затяжке винта не допускайте превышения крутящего момента (риск поломки)
Характеристики
| Диаметр анкера | 10 мм |
| Мин. толщина прикрепляемой детали (d a) (da) | 13 мм |
| Макс. толщина закрепляемой детали (d a) | 16 мм |
| Мин. требуемый диаметр шурупа | 4 мм |
| Требуемая длина шурупов/винтов (l s) - условие | 40 мм + толщина закрепляемой детали |
| Макс. требуемый диаметр шурупа | 5 мм |
| Длина анкера (l) (l) | 53 мм |
| Глубина отверстия (t) | 58 мм |
| Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d Bau) | 6 мм |
| Номинальный диаметр сверла (d 0) - условие | 8 (бетон) — 10 (другие основания) |
| Материал | PA - Полиамид |
Применение
Область применения
Для крепления в листовые материалы - гипсокартон, ДВП, ДСП, а также панелей и плит из других материалов толщиной до 19 мм.
Для крепления легких предметов, таких как профиля, листовой металл, информационные знаки, рамы для картин и т.д.
Для применения в комбинации с шурупом для дерева / Wüpofast, Ø 4-5 мм
Шуруп затягивается только вручную - не использовать аккумуляторный шуруповерт
При затягивании винта не допускайте превышения крутящего момента (возможна поломка анкера)
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар