Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm
Фото - 1 - Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm
Фото - 2 - Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm
Фото - 1 - Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm
Фото - 2 - Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm

Диск зачистной для стали TH6,0, BR22,23, D125 mm (1669381256)

Диск зачисной для стали TH6,0, BR22,23, D125 мм -арт. 1669381256
Номер товара 1669381256
В наличии
Цена:
70.14 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочный шлифовальный круг с высокими показателями производительности
  • Армированный высококачественным волокном
  • Высокая стойкость к излому
  • Вяжущее вещество из синтетической смолы
  • Ударопрочный
  • Не нагревается, низкое пылеобразование
  • Оптимальная шлифующая способность
  • Долгий срок службы
  • Высокая раскалывающая устойчивость

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности
Европейский стандарт EN12413
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр x толщина ((Ø)) 125 x 6,0 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Обрабатываемые материалы Сталь
Область применения Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочный шлифовальный круг с высокими показателями производительности
  • Армированный высококачественным волокном
  • Высокая стойкость к излому
  • Вяжущее вещество из синтетической смолы
  • Ударопрочный
  • Не нагревается, низкое пылеобразование
  • Оптимальная шлифующая способность
  • Долгий срок службы
  • Высокая раскалывающая устойчивость

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности
Европейский стандарт EN12413
Характеристики arrow_down
Частота вращения, макс. 12200 об/мин
Диаметр x толщина ((Ø)) 125 x 6,0 мм
Посадочный диаметр отверстия 22,23 мм
Линейная скорость, макс. 80 м/с
Обрабатываемые материалы Сталь
Применение arrow_down
Область применения Шлифование кромок, твердых сварных швов и поверхностей. Шлифовальный диск, синий, по стали.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
0.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
21348 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить