Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Детектор утечки газа, 400 ml
Фото - 1 - Детектор утечки газа, 400 ml

Детектор утечки газа, 400 ml (089020)

Детектор утечки газа Wurth 400 мл СПРЕЙ-ДЕТЕКТОР-ПРОТЕЧЕК-400МЛ
Номер товара 089020
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Обнаруживает протечки в системах сжатого воздуха и газа
  • Проверен Немецкой научно-технической Ассоциацией водо- и газоснабжения (DVGW).
  • Эффективное обнаружение протечек на участках с высоким давлением, не требующее усилий и времени.
  • Негорючий, может применяться в системах, контейнерах и трубах с огнеопасными газами.
  • Температура обработки: от +5 °C до +50 °C.
  • Замерзает при 0 °C.

Примечание
Морозостойкий, можно наносить после оттаивания.
При использовании с кислородсодержащими системами следует убедиться, что при проверке они постоянно находятся под давлением. В результате снижения давления жидкость для поиска течей может попасть в систему и вступить в реакцию с кислородом. Сразу после проведения проверки смойте остатки жидкости для поиска утечек чистой водой.
Нанесите небольшое количество жидкости на подозрительные участки — в местах утечки образуются пузыри.
Поверхностное натяжение 0,02 Н/м
Плотность 1 г/см³
Плотность/условия 1 г/см³ / при 20°C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Содержание 400 мл
Температурный диапазон применения, мин. 5 °C
Значение pH 6,5-7,5
Цвет Бесцветный
Химический состав Вода, мыло и гликоль
Запах/аромат Типовой для продукта
Область применения
Подходит для пневматических тормозных систем, шин, шлангов, клапанов, трубопроводов, арматур, контейнеров сжатого воздуха, систем компрессии и т. д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности
Описание arrow_down
Обнаруживает протечки в системах сжатого воздуха и газа
  • Проверен Немецкой научно-технической Ассоциацией водо- и газоснабжения (DVGW).
  • Эффективное обнаружение протечек на участках с высоким давлением, не требующее усилий и времени.
  • Негорючий, может применяться в системах, контейнерах и трубах с огнеопасными газами.
  • Температура обработки: от +5 °C до +50 °C.
  • Замерзает при 0 °C.

Примечание
Морозостойкий, можно наносить после оттаивания.
При использовании с кислородсодержащими системами следует убедиться, что при проверке они постоянно находятся под давлением. В результате снижения давления жидкость для поиска течей может попасть в систему и вступить в реакцию с кислородом. Сразу после проведения проверки смойте остатки жидкости для поиска утечек чистой водой.
Нанесите небольшое количество жидкости на подозрительные участки — в местах утечки образуются пузыри.
Характеристики arrow_down
Поверхностное натяжение 0,02 Н/м
Плотность 1 г/см³
Плотность/условия 1 г/см³ / при 20°C
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Содержание 400 мл
Температурный диапазон применения, мин. 5 °C
Значение pH 6,5-7,5
Цвет Бесцветный
Химический состав Вода, мыло и гликоль
Запах/аромат Типовой для продукта
Применение arrow_down
Область применения
Подходит для пневматических тормозных систем, шин, шлангов, клапанов, трубопроводов, арматур, контейнеров сжатого воздуха, систем компрессии и т. д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Технические паспорты Паспорт безопасности 089020.pdf