Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Гвозди с картриджем для DIGA CS-2, HFBX, 19мм
-арт. 0864951319
Цена:
9.2 грн/шт
4.4 грн/шт
-4.8 грн
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Подходит для DIGA CS-2 Power
Примечание
Все гвозди подходят для вторичных креплений (без технического одобрения). Максимальная прочность на разрыв отдельных креплений остается на усмотрение пользователя и должна определяться с помощью тестовых креплений или испытаний на выдергивание
Область применения
Крепления на бетонных основаниях (обычный бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) в соответствии с DIN EN 206, стальная и полнотелая кирпичная кладка в зоне установки, сухая кладка и т. д.
Длина гвоздя | 19 мм |
Диаметр гвоздя | 3 мм |
Диаметр головы | 6,3 мм |
Содержание | 80 мл |
Количество гвоздей | 800 шт. |
Тип упаковки | Баллон |
Покрытие | Оцинкованный |
Материал гвоздей | Сталь специальной закалки |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Подходит для DIGA CS-2 Power
Примечание
Все гвозди подходят для вторичных креплений (без технического одобрения). Максимальная прочность на разрыв отдельных креплений остается на усмотрение пользователя и должна определяться с помощью тестовых креплений или испытаний на выдергивание
Область применения
Крепления на бетонных основаниях (обычный бетон ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) в соответствии с DIN EN 206, стальная и полнотелая кирпичная кладка в зоне установки, сухая кладка и т. д.
Характеристики
Длина гвоздя | 19 мм |
Диаметр гвоздя | 3 мм |
Диаметр головы | 6,3 мм |
Содержание | 80 мл |
Количество гвоздей | 800 шт. |
Тип упаковки | Баллон |
Покрытие | Оцинкованный |
Материал гвоздей | Сталь специальной закалки |
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.