Бесплатная доставка при заказе от 1500 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сапоги рабочие из ПВХ ''Standard'' O4 белые размер 46
Фото - 1 - Сапоги рабочие из ПВХ ''Standard'' O4 белые размер 46
Фото - 1 - Сапоги рабочие из ПВХ ''Standard'' O4 белые размер 46

Сапоги рабочие из ПВХ ''Standard'' O4 белые размер 46 (0535010146)

Сапоги рабочие из ПВХ ''Standard'' O4 белые размер 46
Номер товара 0535010146
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Cпецвзуття, клас захисту: O4 SRA, стандарт: EN ISO 20347: 2013
Підкладка: DTY Зовнішній матеріал: ПВХ + хімікат А
  • нтистатический - захист від електростатичного розряду
  • Опір ковзанню SRA - кераміка і миючі засоби
  • Водонепроникні
  • Амортизуюча підошва
Орієнтовна вага: - Орієнтовна вага: 700 г (42 розмір) / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Cпецвзуття, клас захисту: O4 SRA, стандарт: EN ISO 20347: 2013
Підкладка: DTY Зовнішній матеріал: ПВХ + хімікат А
  • нтистатический - захист від електростатичного розряду
  • Опір ковзанню SRA - кераміка і миючі засоби
  • Водонепроникні
  • Амортизуюча підошва
Орієнтовна вага: - Орієнтовна вага: 700 г (42 розмір) / одного черевика (42 розмір)
Таблиця розмірів

Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
234 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
156.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
277.1 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии