Циркуль Wurth для нарезки кругов плазмотроном
Циркуль Wurth для нарезки кругов плазмотроном (59844606)
Циркуль Wurth для нарезки кругов плазмотроном - ваш надежный инструмент для точного и эффективного вырезания кругов с помощью плазмотрона. Этот циркуль Wurth изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность.
Основные характеристики:
- Материал: Использование стали гарантирует устойчивость циркуля к воздействию высоких температур и износостойкость при работе с плазмотроном.
- Тип: Циркуль - оптимальный инструмент для точной вырезки кругов.
Этот циркуль позволяет производить резку кругов с помощью плазмотрона с максимальной точностью и безопасностью. Небольшие размеры и вес циркуля делают его удобным в использовании, а стойкость к воздействию стали гарантирует длительную службу и отличную производительность. Выберите циркуль Wurth для безупречной нарезки кругов с использованием плазмотрона – ваш надежный помощник в работе с металлом.
Информация о продукте
Циркуль Wurth для нарезки кругов плазмотроном - ваш надежный инструмент для точного и эффективного вырезания кругов с помощью плазмотрона. Этот циркуль Wurth изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его прочность и долговечность.
Основные характеристики:
- Материал: Использование стали гарантирует устойчивость циркуля к воздействию высоких температур и износостойкость при работе с плазмотроном.
- Тип: Циркуль - оптимальный инструмент для точной вырезки кругов.
Этот циркуль позволяет производить резку кругов с помощью плазмотрона с максимальной точностью и безопасностью. Небольшие размеры и вес циркуля делают его удобным в использовании, а стойкость к воздействию стали гарантирует длительную службу и отличную производительность. Выберите циркуль Wurth для безупречной нарезки кругов с использованием плазмотрона – ваш надежный помощник в работе с металлом.
Нет отзывов про этот товар
Информация о продукте
Канал SG2 MIG-MAG, D1.6MM/4M
Угольная щетка
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
ГОРЖНИК TIG ДЛЯ СВАРОЧНОГО
аппарат TIG 200 AC/DC
ЗажиЗажимная втулка для электрода 2,4 мм для сварочного аппарата TIG 200 Pulse
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200
Корпус для зажима 1 мм для сварочного апарата TIG 200 Pulse
Нет отзывов про этот товар