Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цинк-спрей Wurth светлый PERFECT 400 мл
Фото - 2 - Цинк-спрей Wurth светлый PERFECT 400 мл
Фото - 1 - Цинк-спрей Wurth светлый PERFECT 400 мл
Фото - 2 - Цинк-спрей Wurth светлый PERFECT 400 мл

Цинк-спрей Wurth светлый PERFECT 400 мл (0893114114)

Цинк-спрей Wurth светлый PERFECT 400 мл СПРЕЙ-ZN-PERFECT-СВЕТЛ.-400МЛ
Номер товара 0893114114
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная долговременная защита и прекрасный внешний вид металлической поверхности. Большая толщина защитного слоя при первом проходе распыления.
  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий.
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап.
  • Равномерное покрытие.
Универсальное использование благодаря регулируемой распылительной головке.
С помощью регулируемой распылительной головки можно быстро и безопасно провести крупный и мелкий ремонт. Высокая безопасность процесса
Не стекает c поверхности. Высокая износостойкость Проверенная защита от коррозии согласно DIN.
  • Цинковый спрей Bright Perfect: 250 часов.
  • Zinc Spray Perfect: 500 часов.
  • Может использоваться для ремонта в соответствии с DIN EN ISO 1461
Точечная сварка
Примечание
Продукты Zinkspray Perfect и Zinkspray bright Perfect содержат цинк и поэтому обеспечивают оптимальную активную катодную защиту от коррозии. Если поверхность повреждена, цинковый слой (временный анод) защищает металл от ржавчины. Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.
Время отверждения, мин. 10 ч
Время отверждения, макс. 12 ч
Время высыхания до неприлипания пыли 15 мин
Сила сжатия, мин. 15 мин
Сила сжатия, мин./макс. 15-20 мин
Сила схватывания, макс. 20 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 240 °C
Стойкость при испытании в солевой камере 250 ч
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 40 мкм
Толщина слоя 40 мкм
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Cтепень чистоты цинка 99,99%
Решетчатый надрез GT 0—1
Степень блеска Блестящий
Устойчивость при испытании в солевой камере, условия в соответствии с DIN 50021
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Химический состав Модифицированная алкидная смола
Не содержит AOX Да
Подходит для точечной сварки Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Цвет Цинк, яркий
Основания с хорошей адгезией Черные металлы, PMMA, Поликарбонат, Полистирол, Оцинкованные поверхности
Область использования
Для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты металлических поверхностей от коррозии. Инструкция
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите ржавчину и отслоившуюся старую краску, отшлифуйте и очистите. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2 минут.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная долговременная защита и прекрасный внешний вид металлической поверхности. Большая толщина защитного слоя при первом проходе распыления.
  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий.
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап.
  • Равномерное покрытие.
Универсальное использование благодаря регулируемой распылительной головке.
С помощью регулируемой распылительной головки можно быстро и безопасно провести крупный и мелкий ремонт. Высокая безопасность процесса
Не стекает c поверхности. Высокая износостойкость Проверенная защита от коррозии согласно DIN.
  • Цинковый спрей Bright Perfect: 250 часов.
  • Zinc Spray Perfect: 500 часов.
  • Может использоваться для ремонта в соответствии с DIN EN ISO 1461
Точечная сварка
Примечание
Продукты Zinkspray Perfect и Zinkspray bright Perfect содержат цинк и поэтому обеспечивают оптимальную активную катодную защиту от коррозии. Если поверхность повреждена, цинковый слой (временный анод) защищает металл от ржавчины. Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.
Характеристики arrow_down
Время отверждения, мин. 10 ч
Время отверждения, макс. 12 ч
Время высыхания до неприлипания пыли 15 мин
Сила сжатия, мин. 15 мин
Сила сжатия, мин./макс. 15-20 мин
Сила схватывания, макс. 20 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 240 °C
Стойкость при испытании в солевой камере 250 ч
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 40 мкм
Толщина слоя 40 мкм
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Cтепень чистоты цинка 99,99%
Решетчатый надрез GT 0—1
Степень блеска Блестящий
Устойчивость при испытании в солевой камере, условия в соответствии с DIN 50021
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Химический состав Модифицированная алкидная смола
Не содержит AOX Да
Подходит для точечной сварки Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Цвет Цинк, яркий
Основания с хорошей адгезией Черные металлы, PMMA, Поликарбонат, Полистирол, Оцинкованные поверхности
Применение arrow_down
Область использования
Для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты металлических поверхностей от коррозии. Инструкция
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите ржавчину и отслоившуюся старую краску, отшлифуйте и очистите. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2 минут.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
98.76 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
181.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
123.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить