Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цилиндрическая головка со шлицем
Фото - 1 - Цилиндрическая головка со шлицем
Фото - 2 - Цилиндрическая головка со шлицем
Фото - 3 - Цилиндрическая головка со шлицем
Фото - 1 - Цилиндрическая головка со шлицем
Фото - 2 - Цилиндрическая головка со шлицем
Фото - 3 - Цилиндрическая головка со шлицем

Цилиндрическая головка со шлицем (028738)

DIN 84, нержавеющая сталь, A2, без покрытия ВИНТ-DIN84-A2/70-SZ-M3X8
Номер товара 028738
Нет в наличии
Цена:
1.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 84, нержавеющая сталь, A2, без покрытия Примечание DIN 84 отменен и заменен стандартом ISO 1207. Имеется некоторая взаимозаменяемость (номинальный Ø
Класс прочности 70
Шаг резьбы 0,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 2 мм
Диаметр головки (dk) 5,5 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 84
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Плоская цилиндрическая головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Шлиц
Размер привода Шлиц

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 84, нержавеющая сталь, A2, без покрытия Примечание DIN 84 отменен и заменен стандартом ISO 1207. Имеется некоторая взаимозаменяемость (номинальный Ø
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Шаг резьбы 0,5 мм
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 2 мм
Диаметр головки (dk) 5,5 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 84
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M3
Покрытие Без покрытия
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип головы Плоская цилиндрическая головка
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип привода Шлиц
Размер привода Шлиц
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
35.82 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
478.68 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
576.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
451.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
6 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить