Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм
Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм
Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм (071576126)
Цифровой штангенциркуль с выводом данных RS 232 Wurth 0-300 мм
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ (0-300MM)
Номер товара 071576126
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Штангенциркуль 9craft електронний цифровий 0-300мм.
- Матеріал шкали - нержавіюча сталь
Особливості:
- Цифровий дисплей.
- Легко читаний LCD дисплей.
- Можливість обнулення в будь-якій позиції.
- Фіксація вимірювальних губок.
- Вимірювання в мм./дюймах.
Характеристика:
- Вимірювання в: мм./дюйми.
- Діапазон вимірювання: 0-150 мм / 0-6 дюйма.
- Крок вимірювання: 0.01 мм / 0.0005 дюйма.
- Живлення: 1 х 1.55V SR44 батарея
- Габаритні розміри: 240*80*12 мм.
Информация о продукте
Описание
Штангенциркуль 9craft електронний цифровий 0-300мм.
- Матеріал шкали - нержавіюча сталь
Особливості:
- Цифровий дисплей.
- Легко читаний LCD дисплей.
- Можливість обнулення в будь-якій позиції.
- Фіксація вимірювальних губок.
- Вимірювання в мм./дюймах.
Характеристика:
- Вимірювання в: мм./дюйми.
- Діапазон вимірювання: 0-150 мм / 0-6 дюйма.
- Крок вимірювання: 0.01 мм / 0.0005 дюйма.
- Живлення: 1 х 1.55V SR44 батарея
- Габаритні розміри: 240*80*12 мм.
Характеристики
Отзывов (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.